モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (1) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイ解像度: 1024×1024すべて解除
抵抗膜式15インチタッチパネルモニター エフケイシステム 7日以内出荷
仕様 マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素) 付属品 ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル 質量(kg) 4.2 サイズ 15インチ 規格 環境:FCC-B CE UL TUV VESA 表示サイズ(mm) 304.128×228.096 方式 5線式 表面処理 抵抗膜式 コントロール Power ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu 入力/出力 【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4A コントラスト比 400:1 画素ピッチ 0.297mm(H)X 0.297mm(V) 表示色 262114 色(6-bit color) 解像度 1024×1024 保証期間 1(延長可) 視野角 上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65° 接続端子 アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャック スピーカー 内蔵 動作湿度(%) 10~90 適合温度(℃) -20 ~ 60 耐久性 タッチ:3500 万回以上 音声入力 ミニステレオピンジャック 動作湿度(%RH) 10~90 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 4:3 輝度(cd/m2 ) 250 コントローラ 【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3