モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (1) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイ解像度: 800×600すべて解除
31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO 翌々日出荷
LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。
デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。
FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
解像度 800×600 付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル 質量(kg) 約3.8、モニター部:約2.2 電源(V) AC100~120/200~240(50/60Hz) 規格 SVGA (Super-VGA) 消費電力(W) 標準:4、節電:0.5以下 対応OS Windows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit) 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5 最大消費電力(W) 12 通信方式 USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送 コントラスト比 700:1 スタンド あり 表示色 約1620万色(8-bit対応) 信号ケーブル D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角 水平/垂直:160°/標準値:140° 走査周波数(水平) 【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz 応答速度 10ms(黒→白→黒) 入力端子 DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 表面硬度 2H 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 上30° VESAマウント(mm) 100×100/75×75(M4・深さ1.0~4.9mm) 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB) 色(本体) セレーングレイ 耐久性 タッチ:1000万回(min.) アズワン品番 64-3803-68 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 タッチパネル方式 4線式アナログ抵抗膜方式 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.308×0.308 動作湿度(%RH) 20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 0~50 USBタイプ 【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比 4:3 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】246×184.5 最大輝度(cd/m2 ) 360 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 12.1型 パネル駆動方式 TN VESA対応 対応 角度調節 可
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3