絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)(4)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
モニターサイズ
  • 26.5
  • 13.3(13)
  • 14(20)
  • 15(6)
  • 15.6(59)
  • 18.5(7)
  • 21.5(21)
  • 23.8(71)
  • 24.1(9)
  • 24.5(9)
  • 27(124)
  • 31.5(42)
  • 32(8)
  • 34(19)
  • 42.5(7)
  • 43(20)
  • 50(20)
  • 55(24)
  • 65(17)
  • 75(11)
解像度
  • 2560×1440(3)
  • 3840×2160(4)
入力端子
  • DisplayPort(7)
  • HDMI(7)
  • USB(5)
  • ステレオミニジャック(2)
パネル駆動方式
  • 有機EL(7)
アスペクト比
  • 16:9(6)
16:9
表面処理
  • グレア(4)
  • ノングレア(3)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 1500000:1(7)
1500000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB C HDMI」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL

    BenQ(ベンキュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    翌日出荷
    初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ。ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。
    表面処理グレア最大静圧(mmH2O)2.92コントラスト比1500000:1表示色約10.7億色解像度2560×1440密度110ppi接続端子HDMI(v2.1)×2、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(15W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ26.5型パネル駆動方式有機ELリフレッシュレート(Hz)240輝度(cd/m2)200(HDR時最大400)
  • 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG

    ASUS(エイスース)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    ・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
    付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度:△E< 2、GamePlus、ブルーライト低減、HDCP Support:2.2、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ質量(kg)7.44電源(V)100~240表面処理アンチグレア型番XG27UCDMG角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右45°、縦回転(ピボット)+90°~-90°コントラスト比1500000:1解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C(DP ALT mode & PD 90W)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87(スタンド含む)モニターサイズ26.5インチ、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載パネル駆動方式有機ELパネル/OLED対応VESA規格100mm×100mm
  • ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    26.5インチ/WQHD解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート500Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1の映像入力端子。USBハブ機能で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:500Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):437.3~537.3 x 610.9 x 223.5mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.233寸法26.5型消費電力(W)31電源内蔵表面処理グレア本体質量(kg)7.2最大消費電力(W)130コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-850KHz走査周波数(垂直)24-500Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4 x 1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ26.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
  • BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ BenQ(ベンキュー)

    BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ

    BenQ(ベンキュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ 。 ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~。・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用。・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現。・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能。・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載。・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載。・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能。・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力。・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン。・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 フリッカーフリー技術。 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000
  • 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR

    ASUS(エイスース)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    61日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・真の10ビットカラーデプスとQuantum Dot技術により、100%のsRGB、99%のDCI-P3、そしてRec. 2020の色域を実現しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています(Dolby Visionは2026年/第2四半期にファームウェアアップデートで準備完了予定)。・デュアルThunderbolt 4で最大96Wの電源供給、HDMI2.1、DisplayPort1.4 DSC、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・チルト、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
    消費電力(W)使用時:25.3以下/スタンバイ時:0.5以下表面処理Anti-Reflection型番PA27UCDMR機能ProArt Preset、カラー温度選択:5modes、カラー調整:RGB Tuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:(Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)、色精度:△E<1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt パレット、QuickFit Plus、PIP/PBP テクノロジー、HDCP:2.3、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode、ASUS Power Sync、ケンジントンセキュリティースロット:搭載電源(AC V)100~240コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160ディスプレイ広色域対応 Color Space(sRGB):100%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range)搭載/Dolby Vision、HLG/DisplayHDR 400 Trueblack走査周波数(水平)(デジタル)HDMI:15~583KHz、(Thunderbolt USB-C):15~583KHz走査周波数(垂直)(デジタル)HDMI:48~240Hz、(Thunderbolt USB-C):48~240Hz応答速度0.1ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦:+90~-90入出力端子【デジタル入力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain&PD 96W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×1(FRL)【デジタル出力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain)、USB HUB USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1本体寸法(cm)60.8×57.1×22.8(スタンド含む)モニターサイズ26.5型ワイドパネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー○上下角度調節20°/5°輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)
  • 液晶モニタ   26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV

    ASUS(エイスース)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    76日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840× 2160)QD-OLEDパネルで、120Hzのリフレッシュレートと0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現しています。・VESA DisplayHDR True Black 400による最大1000ニットの輝度で、卓越したコントラストと色性能を実現。・True 10-bitの色深度が、100% sRGB、99% DCI-P3、BT.2020の広色域をカバー。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <1.5)。・最大96Wの電源供給対応USB-C、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、充実した接続オプションが揃っています。・Mac対応:MモデルP3色温度、MacBookディスプレイの色の精度に最適化されています。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerソフトウェアにより、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・チルト、スイベル、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティの特徴には、紙のパッケージや省エネ環境基準が含まれます
    仕様【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<1.5 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【PIP/PBP】対応 【HDCP】2.2 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ProArt Chroma Tune】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【ブルーライト低減】対応 【マルチHDRモード】対応 【ASUS Power Sync】対応 【KVMスイッチ】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:99%消費電力(W)【使用時】~26.54電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°表面処理アンチリフレクション型番PA279CDVコントラスト比1500000:1(typ.)液晶パネル26.5型ワイド画素ピッチ0.153mm最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms(GTG)スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 HDMI:31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & USB 3.2)、DisplayPort 1.4 DSC×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (FRL)、USB 3.2 Gen 2 Type-C(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)×3、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.21×52.58×20.21パネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大1000(HDR Peak)HDR対応対応
  • 液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W

    ASUS(エイスース)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    76日以内出荷
    ・QHDで最大540Hz、HDで最大720Hzの映像出力と0.02msの応答速度。・26.5インチのQHD有機ELモニターは、最新のタンデム有機EL技術により、従来の白色有機ELパネルと比べて明るさ・色の鮮やかさ・パネル寿命が大幅に向上。・TrueBlack 光沢コーディングパネルにより、映り込みのないクリアな画面と、驚くほどシャープな映像表現を実現。・焼き付き対策として、Neo近接センサーを活用したASUS 有機EL Care Proを搭載。ユーザーの不在を検知して自動で黒画面に切り替え;。・HDMIとDisplayPort 2.1a(80Gbps)を搭載し、最新機器との高い互換性を実現
    付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort 2.1 (DP80) ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバークロス、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、VESA マウントキット、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual、カラー温度 : 8 modes、カラー調整 : 6-軸調整 (R・G・B・C・M・Y)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : 、AI Visual/Dynamic Crosshair/、Dynamic Shadow Boost/AI Crosshair/AI Shadow Boost/AI Sniper●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°質量(kg)7.04(本体・パッケージ込)、11.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:55、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)60.56× 54.79×27.35 (スタンド含む)サイズ(inch)26.5表面処理Glossy型番PG27AQWP-Wコントラスト比1500000:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)、HDMI:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)入出力端子DisplayPort 2.1、HDMI(v2.1)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A、ステレオミニジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニター・液晶ディスプレイ