絞り込み
ブランド
- SAMSUNG(サムスン)(6)
- シャープ(5)
- Philips(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- タッチパネルシステムズ(2)
- REGZA(2)
- SONY(ソニー)(1)
- LG(1)
- ブラビア(1)
モニターサイズ
- 55
- 13.3(14)
- 14(19)
- 15(5)
- 15.6(58)
- 18.5(7)
- 21.5(17)
- 23.8(62)
- 24.1(9)
- 24.5(7)
- 26.5(6)
- 27(106)
- 31.5(38)
- 32(8)
- 34(13)
- 43(19)
- 50(18)
- 65(14)
- 75(8)
- 86(6)
- モニターサイズをもっと見る
解像度
- 3840×2160(18)
入力端子
- DisplayPort(8)
- DVI(2)
- HDMI(22)
- USB(22)
- その他(13)
- ステレオミニジャック(12)
- ミニD-Sub 15ピン(2)
パネル駆動方式
- ADS(5)
- IPS(1)
- TFT(2)
- VA(9)
アスペクト比
- 16:9(13)
16:9
表面処理
- その他(1)
- ノングレア(9)
- ハーフグレア(1)
その他・ノングレア・ハーフグレア
色(本体)
- ブラック(8)
- ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
- 1100:1(3)
- 1200:1(9)
- 1300:1(1)
- 4000:1(6)
- 5000:1(4)
1100:1・1200:1・1300:1・4000:1・5000:1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
- 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(23)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB C HDMI」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。

55V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (55V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)
シャープ¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。コントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ55V型パネル駆動方式ADA
SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)
ブラビア¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター寸法(mm)有効:幅1210×高さ680、対角1388質量(kg)15.7、(スタンド含む)16.6消費電力(W)202最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色保証期間3年設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.315×0.315設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ55型VESA対応横300×縦300(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
デジタルサイネージ TD-C4 series
REGZA¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷仕様●ヘイズ値:0.25●マルチディスプレイ:パワーオン遅延機能:◯●管理・制御:LANコントロール機能:◯、RS-232Cコントロール機能:◯、Wake on LAN (WoL):◯●色域(NTSCカバー率):85% (NTSC)付属品リモコン:◯(CT-8081)、電源コード:◯(2ピン、1.55m)、RS-232C変換ケーブル:◯、その他:取扱説明書、単4型乾電池 x 2電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:◯(S-JQAマーク認証)、エナジースター:Energy Star 8.0表面処理ノングレア液晶機能ブラウザ:◯、画面焼き付き防止:◯、コンテンツの縦横表示切替機能:◯、メディアプレイヤー機能:◯ (USB / 内蔵メモリ )、アスペクト比変更機能:◯、自動入力信号検索機能:◯、フェイルオーバー機能:-、ミラーリング機能:◯ (スクリーンミラーリング)、アクセスポイント機能:◯、スケジューリング機能:◯最大出力音声実用最大出力(JEITA):20W (10W+10W)コントラスト比1200:1(標準)視野角178°/178°(上下/左右)ねじ穴M6応答速度8ms(標準)入力端子【HDMI】3/3840×2160:60p、【DP】-スピーカーフルレンジスピーカー×2動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80(結露のないこと)端子【USB】2(USB2.0×2)、【LAN】[10BASE-T/100BASE-TX]◯(RJ45)、【コントロール】RJ45×1、RS-232C準拠セキュリティ操作ボタンロック機能:◯、リモコンボタンロック機能:◯、設定メニューロック:◯、USBロック機能:◯、スクリーンキャストロック機能:◯画素数(水平×垂直)3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetooth◯(Version 5.1)音声出力◯ (ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm))ねじ深さ(mm)12設置条件設置方向:横 / 縦、設置角度:前傾20度、後傾20度、連続稼働時間:16時間 / 日サラウンドDTS Virtual:X無線LAN◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)最大表示色約10億7000万色 (8bits + FRC)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350(通常)HDR対応◯ (HDR10)
55型インタラクティブ赤外線走査方式タッチモニター
タッチパネルシステムズ¥649,800税込¥714,7801台翌日出荷デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。タッチパネルは赤外線走査方式を採用。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.315mm×0.315mm寸法54.6型表面処理アンチグレア(非光沢)最大消費電力(W)111.87コントラスト比1100:1輝度450cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右178°応答速度8ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 10W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
55型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター
タッチパネルシステムズ¥789,800税込¥868,7801台翌日出荷デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.315mm×0.315mm寸法54.6型表面処理アンチグレア(非光沢)最大消費電力(W)111.87コントラスト比1100:1輝度430cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右178°応答速度8ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 10W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
55V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル
シャープ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、USB Type-C、USB 2.0 Type-A、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)350
55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル
シャープ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS
デジタルサイネージ TD-Z4 series
REGZA¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷から15日以内出荷24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X応答速度(標準)8ms設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)通常:500
55V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD
シャープ¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応サイズ55型ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約33入力信号デジタル最大消費電力(W)285コントラスト比5000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷仕様●パネル方式:ADS●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):713×1242×66mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードが適合●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし寸法55型表面処理ノングレア本体質量(kg)約18.4最大消費電力(W)320コントラスト比5000:1輝度700cd/m2解像度3840×2160ドット視野角178°/178° (コントラスト比≧10)入力端子HDMI TYPE A/ミニD-sub 15pin/USB TYPE A/USB TYPE C/D-sub 9pin/RJ45/ステレオミニスピーカーあり 10W+10Wアスペクト比16:9モニターサイズ55パネル駆動方式VA
55V型4KUHD液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。モニターサイズ55型色(本体)ブラック規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)アスペクト比16:9
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し
Philips¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31x0.31寸法54.6型消費電力(W)140電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)16.6入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ55型USBあり
55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ
SONY(ソニー)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 5年間VXTライセンス 5年保証
SAMSUNG(サムスン)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(5年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:55型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:5年コントラスト比4000:1入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式VA
サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 3年間VXTライセンス 3年保証
SAMSUNG(サムスン)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(3年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:55型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:3年コントラスト比4000:1入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式VA
サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 1年間VXTライセンス 3年保証
SAMSUNG(サムスン)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(1年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:55型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:1年コントラスト比4000:1入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式VA
55V型 インフォメーションディスプレイ 4K 24h対応
シャープ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷付属品AC電源コード(注11)(2ピン、アース付)(3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ取付ネジ(注12)、HDMIケーブル(3m)、スロットカバー質量(kg)20.5サイズ55V型ワイド(対角138.8cm)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)1235.6×59.5×709.3消費電力(W)105電源AC100-240V (50/60Hz)表示サイズ(mm)1209.60×680.40コントラスト比1200:01:00液晶パネルADS液晶画素ピッチ水平 0.315×垂直 0.315(mm)最大解像度3840×2160ドット視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray Ave.)設置方法4点留め / ピッチ300×300mm / ネジM6入力端子【リモート】Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)スピーカー10W+10W端子【LAN】10BASE-T/100BASE-TX(2系統)【RS-232C】D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)【DisplayPort】1系統(HDCP2.2対応) / 1系統(HDCP2.2対応、2160p)【USB】USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、サービス(1系統)連続動作時間24時間RoHS指令(10物質対応)対応設置位置横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20°バックライトLED(直下型)グリーン購入法適合音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格1系統(HDCP2.2対応) / 2系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応、ARC対応(注10))使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色10.7億色輝度(cd/m2)550USB【Type-C】1系統(HDCP2.2対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode、電源供給65W(最大))
液晶ディスプレイ+対応スタンドセット
Philips¥294,800税込¥324,2801セット4日以内出荷会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°
Samsung QMC 55インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥189,800税込¥208,7801台9日以内出荷QM55C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。質量(kg)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)154、(スリープモード)0.5未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237.9×708.8×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ55インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor
LG¥1,798,000税込¥1,977,8001台7日以内出荷55型4K(3840x2160)IPS。HDR10。ミラーモードと回転モード。フェイルオーバー入力切り替え。12G-SDI対応。最大4PBP、PIPその他【色域】DCI-P3 86%付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):34.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)180コントラスト比1100:1画素ピッチ0.315×0.315表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×200/300×300安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1画面サイズ55インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)1210×680パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61輝度(cd/m2)680
Samsung QHC 55インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥219,800税込¥241,7801台9日以内出荷ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。寸法(mm)1237.9×708.8×28.5質量(kg)16.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ55インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)
Philips¥319,800税込¥351,7801セット11日以内出荷設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°サービス分類組立・設置・取付
Samsung QBC 55インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥169,800税込¥186,7801台81日以内出荷質量(kg)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)154、(スリープモード)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237.9×708.8×28.5コントラスト比4000:1(標準)解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×3※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ55インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVASUS(エイスース)税込¥46,178¥41,980
液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDVASUS(エイスース)税込¥153,780¥139,800
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥186,780¥169,800
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機ELBenQ(ベンキュー)税込¥104,478¥94,980
ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/クッキリ美しい大画面/「5年保証」I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥32,978¥29,980