モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (2) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイアスペクト比: 5:4すべて解除
19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト) タッチパネルシステムズ 9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格 SXGA (Super-XGA) 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1 解像度 1280×1024 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 色(本体) ホワイト 画面サイズ 19インチ アスペクト比 5:4 パネル駆動方式 TFT-LCD 角度調節 可
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 430×193×398 質量(kg) 6.3、4.3 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W) 48(最大) 電源 AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°) 【チルト】-5~70 方式 投影型静電容量方式 表面処理 クリア(光沢) 接続 【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス) 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1280×1024 表示色 1677万色 表示範囲(mm) 376.32×301.06 視野角 上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) スピーカー 2W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 19.0型 信号方式 【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格 USB(コントローラ内蔵) USBポート USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.294×0.294 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 5:4 映像入力 VGA、HDMI パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式(LCD) 輝度(cd/m2 ) 225(タッチパネル装着時の標準値)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3