モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (1) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイコントラスト比: 500:1すべて解除
タッチパネル タッチパネルシステムズ 44日以内出荷
タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。VESA Physical Mount規格75mmに対応。UL 、IEC等の安全規格、VCCI やCEマーキング 等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 180.6×17.7×117.2 質量(kg) 0.3 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、CoC(NOM)、IEC62368-1 消費電力(W) 5(最大) 電源 DC5V (注:USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用) 方式 投影型静電容量方式 表面処理 アンチグレア(非光沢) 通信方式 【タッチパネル】USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用 コントラスト比 500:1(標準) 最大解像度 800×480 表示色 1619万色 表示範囲(mm) 153.6×86.64 視野角 上下150° / 左右120°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応 スピーカー なし 色(本体) ブラック 画面サイズ 7型 通信規格 USB ver 2.0 信号入力 【映像信号入力】DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.192×0.1805 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2 ) 430(タッチパネル装着時の標準値)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3