モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (6) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイモニターサイズ: 55すべて解除
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し Philips 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.31x0.31 寸法 54.6型 消費電力(W) 140 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2 表面処理 ハーフグレア 本体質量(kg) 16.6 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 185 コントラスト比 1300:1 輝度 500cd/m2 表示色 約10億7,000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7KHz~135KHz 走査周波数(垂直) 30Hz~75Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2 スピーカー あり 10W (RMS)x2 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト 待機時消費電力(W) 0.5以下,0.5以下 モニターサイズ 55型 USB あり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有り Philips 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.31×0.31 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 130 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:712.6×1241.8×63.6 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 17.2 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 163 コントラスト比 5000:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7 - 135 KHz 走査周波数(垂直) 30 - 75 Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 55 パネル駆動方式 VA リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 500 USB あり
55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ SONY 翌々日出荷
【輝度】450cd/m2 【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg) 15.9[スタンド含む16.9] 消費電力(W) 213[待機時0.5] 対応 Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision) 寸法(cm) 有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm 機能 広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 コントラスト比 1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1) ディスプレイ 55V 応答速度 (Gray to Gray. Ave.)8ms 視野角(左右:上下) 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) プロセッサー 高画質プロセッサー:HDR X1 画素数 水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) [スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9] 年間消費電力量(kWh/年) 198 省エネ基準達成率(%) 62(目標年度2026年度) バックライト LEDバックライト パネル 液晶パネル 入出力端子 ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 TVチューナー 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 モニターサイズ 55V VESA対応 横300×縦300mm 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 輝度(cd/m2 ) 450
55V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ 8日以内出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様 ●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 サイズ 55型 ピッチ 水平0.315×垂直0.315(mm) 電源 AC100V 50/60Hz 適合規格 62368-1 本体質量(kg) 約33 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 285 コントラスト比 5000:1 表示色 約10億7374万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平) 135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直) 60Hz@3840×2160 ケーブル ACコード 応答速度 7ms 入力端子 HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカー あり 10W+10W 出力端子 HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 赤外線遮断方式 グリーン購入法 適合 輝度(cd/m2 ) 500 USB USB Type-B×1、USB Type-C×1
SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア 3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様 (ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ 付属品 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 寸法(mm) 有効:幅1210×高さ680、対角1388 質量(kg) 15.7、(スタンド含む)16.6 消費電力(W) 202 最大出力(W) 実用(JEITA):20(10+10) 対応 HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能 【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT コントラスト比 1200:1 メモリー容量 16GB 解像度 3840×2160(4K) 表示可能色数 (最大)10.7億色 設置方法 縦置き 入力端子 (HDMI)4、(ビデオ)11 視野角(左右:上下) 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカー フルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2 色(本体) ブラック 端子 (USB)2 プロセッサー (高画質)HDR X1 出力端子 (ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7 バックライト 直下型LED プロファイル BLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP ピクセル (ピッチ)0.315×0.315 設置条件 傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1 待機時消費電力(W) 0.5 モニターサイズ 55型 VESA対応 横300×縦300(MM) 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応 リフレッシュレート(Hz) 60(パネル) 輝度(cd/m2 ) 440 応答時間(ms) (GRAY TO GRAY. AVE.)8 LAN 端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3