カテゴリ
絞り込み
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
全長(mm)
材質(頭)
ブランド
エスコ・FACOM・HAMACO・Ampco・BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)・HAMACO(浜田工業)・日本ガイシ(NGK)ベアロン・A-MAG・GROZ
2ページ目: 防爆ハンマー

FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 3.9kg | 1261H.300SR
FACOM¥99,980税込¥109,9781個73日以内出荷特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。全長(mm)700質量(g)3910
FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 2.1kg | 1261H.180SR
FACOM¥63,980税込¥70,3781個73日以内出荷特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。全長(mm)250質量(g)2100
防爆片口ハンマー
A-MAG¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
防爆ハンマー
A-MAG¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷トラスコ品番818-3033材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)280質量(kg)0.2頭部長(mm)65頭径(mm)16
ノンスパーキングスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥149,800税込¥164,7801丁当日出荷トラスコ品番818-3024材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)900質量(kg)10.8頭部長(mm)239頭径(mm)82
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングボールハンマー
BAHCO(バーコ)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16589に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングドイツタイプハンマー
BAHCO(バーコ)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
防爆釘抜きハンマー
PROMOTE(プロモート)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他材質ベリルウム銅合金製全長(mm)300サイズ1P高さ(mm)113
防爆両口ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
スケーリングハンマー
HAMACO(浜田工業)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-9648材質ベリリュウム銅合金全長(mm)330質量(g)240頭部長(mm)120頭径(mm)16認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ケレンハンマー
HAMACO(浜田工業)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7742材質ベリリュウム銅合金全長(mm)330質量(g)520頭部長(mm)120頭径(mm)23認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
スケーリングハンマー
Ampco¥26,980~税込¥29,678~1丁当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。かす取り、はつり作業に使用します。石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
カットオフハンマー
Ampco¥49,980~税込¥54,978~1丁3日以内出荷防爆機能を持ったハンマーです。米国認定機関FMRC認定取得しています。用途打撃、釘打ち、叩き削るときに全長(mm)385認定取得米国認定機関FMRC
防爆釘抜きハンマー
Ampco¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、釘を抜く作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。全長(mm)356認定取得米国認定機関FMRC
防爆スケーリングハンマー
Ampco¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。 かす取り、はつり作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-7548全長(mm)355質量(g)680頭部長(mm)135頭径(mm)25認定取得米国認定機関FMRC
























































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)