絞り込み
頭部長(mm)
ブランド
エスコ・Ampco・HAMACO・FACOM・BAHCO(バーコ)・日本ガイシ(NGK)ベアロン・PROMOTE(プロモート)・HAMACO(浜田工業)・バックスノ・A-MAG
「全長(mm)」から絞り込む

片手ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥8,498~税込¥9,348~1丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆丸頭ハンマー
Ampco¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷から75日以内出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
防爆片手ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途一番スタンダードなハンマーです。材質(頭)ベリリウム銅合金
防爆ハンマー用木柄
HAMACO¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:1個トラスコ品番853-5311適合機種CBSH-150材質ヒッコリー
防爆 カットオフハンマー
HAMACO¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8851材質ベリリュウム銅合金全長(mm)310頭部長(mm)103
防爆 片手ハンマー用木柄
HAMACO¥2,998~税込¥3,298~1本8日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:2個材質ヒッコリー
防爆ハンマー
HAMACO¥29,980税込¥32,9781丁6日以内出荷スクレーパー、テストハンマー、ケレンハンマーとして多用途に使用できます。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8860材質ベリリュウム銅合金全長(mm)450頭部長(mm)154頭径(mm)20
防爆 カットオフハンマー用木柄
HAMACO¥4,498税込¥4,9481本8日以内出荷CBCO-450用木柄、くさび付です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:2個トラスコ品番853-5298適合機種CBCO-450材質ヒッコリー
エンジニアハンマー (ノンスパーキング)
エスコ¥16,600税込¥18,2601本翌日出荷ファイバーグラス柄。長さが短いタイプです。FM規格取得。防爆、防錆、非磁性。防爆・非磁性で耐食性にも優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)280質量(g)680頭質量(g)455頭径(mm)Φ33
防爆片口ハンマー
A-MAG¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
防爆片手ハンマー
バックスノ¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から43日以内出荷各種打撃作業に使用できるスタンダードタイプです。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
ノンスパーキングボールハンマー
BAHCO(バーコ)¥6,998~税込¥7,698~1丁翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16589に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
カットオフハンマー
Ampco¥49,980~税込¥54,978~1丁3日以内出荷防爆機能を持ったハンマーです。米国認定機関FMRC認定取得しています。用途打撃、釘打ち、叩き削るときに全長(mm)385認定取得米国認定機関FMRC



























![900g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559227-180824-02.jpg)
![680g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559211-180824-02.jpg)
![450g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559202-180824-02.jpg)
![340g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559193-180824-02.jpg)
![115g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559184-180824-02.jpg)














![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)