絞り込み
呼び寸法
ブランド
エスコ・Ampco・HAMACO・BAHCO(バーコ)・HAMACO(浜田工業)・PROMOTE(プロモート)
「全長(mm)」から絞り込む

防爆ケレンハンマー
PROMOTE(プロモート)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
防爆 ケレンハンマー用木柄
HAMACO¥3,898税込¥4,2881本8日以内出荷CBCH-300用木柄、くさび付です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:2個トラスコ品番853-5297適合機種CBCH-300材質ヒッコリー
レンガ用ハンマー (ノンスパーキング)
エスコ¥9,490税込¥10,4391個49日以内出荷防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。全長(mm)340頭部寸法(mm)21×22材質(柄部)樹脂材質(ヘッド)アルミニウム青銅頭質量(g)600
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481丁翌々日出荷トラスコ品番818-3033材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)280質量(kg)0.2頭部長(mm)65頭径(mm)16
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷から9日以内出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
スケーリングハンマー
HAMACO(浜田工業)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-9648材質ベリリュウム銅合金全長(mm)330質量(g)240頭部長(mm)120頭径(mm)16認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ケレンハンマー
HAMACO(浜田工業)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7742材質ベリリュウム銅合金全長(mm)330質量(g)520頭部長(mm)120頭径(mm)23認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
スケーリングハンマー
Ampco¥26,980~税込¥29,678~1丁9日以内出荷柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。かす取り、はつり作業に使用します。石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
防爆スケーリングハンマー
Ampco¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。 かす取り、はつり作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-7548全長(mm)355質量(g)680頭部長(mm)135頭径(mm)25認定取得米国認定機関FMRC
防爆 ステンレステストハンマー
HAMACO¥7,398~税込¥8,138~1本6日以内出荷から8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール全長(mm)280
防爆 ステンレステストハンマースケーリングハンマー
HAMACO¥6,498~税込¥7,148~1本6日以内出荷から8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール全長(mm)280
防爆 ステンレスケレンハンマー
HAMACO¥7,698~税込¥8,468~1本6日以内出荷から8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール全長(mm)280

















![455gx355mm[ノンスパーク]スケーリングハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559272-180824-02.jpg)















![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)