絞り込み
電源(V)
- 100(8)
- 200(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
ブランド
- コスモキカイ
- ミスターマイスター(37)
- PROXXON(プロクソン)(12)
- ホーザン(6)
- メカニクス(5)
- 光畑製作所(3)
- 榎本工業(2)
- ワイエス工機(1)
- Y-SK11(1)
- ギガ・セレクション(1)
- SK11(1)
- ヤマト(山戸)(1)

卓上平面研削盤
コスモキカイ¥799,800税込¥879,7801台10日以内出荷予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続 砥石軸とモーターの直結により、低騒音 テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動 テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式 摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)305×150床寸法(mm)440×430回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500モーター電圧(V)単相100 3/4HP最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後)溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150
卓上ミニフライス盤
コスモキカイ¥499,800税込¥549,7801台12日以内出荷主軸上下にデジタルスケールが標準装備 照明(スイッチ付) 標準装備 主軸ヘッドは左右最大90°までの傾斜 高速低速切替はワンタッチで出来ます 正面のツマミ操作で簡単に主軸速度の変速が出来る 正逆スイッチ付付属品スパナ2本、ドリルチャックアーバーMT 3、六角レンチ、引きネジ、取扱説明書、モーター単相100V750W DCモーター質量(kg)105目盛(mm)テーブル:0.05テーブル寸法(mm)500×180モーター0.75、DCモーター機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100 3/4HP主軸回転数(min-1[r.p.m])(H)100~1300、(L) 200~2600(無段変速)テーブルスロット4主軸外径(Φmm)60傾き角(°)主軸ヘッド:90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)570×750×(最大)940振り(mm)(最大)320移動量(mm)長手方向:290、奥行:160コラム面距離(mm)スピンドル中心より:160上下移動量(mm)ヘッド: 270、スピンドル:50溝(mm)テーブル:12
卓上ミニ旋盤
コスモキカイ¥399,800税込¥439,7801台10日以内出荷低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアーねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)20速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類センター距離(mm)300(正味250)機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)100口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定ベット上振り(mm)180振り(mm)縦送り上:110移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
卓上フライス盤
コスモキカイ¥769,800税込¥846,7801台10日以内出荷コスモ卓上フライス盤は、あらゆる金属加工が出来る様に設計され、研究開発、試作、単品部品加工等に最適でボール盤加工はもちろん、ミーリング加工、平面加工、ボーリング加工、タッピング加工、スリ割り加工などが簡単に出来ます 工具類、刃物類は市販の物が使用出来また、豊富に有ります モーターは単相100V750W(1HP)は標準装備ですので、高剛性で重切削が出来ます(3相200V仕様も可能) アマチュアからプロエンジニアリングまで幅広い用途に使用出来ます付属品ドリルチャックアーバーMT3、スパナ2本、引きネジ、六角レンチ、ドリフト取扱説明書、モーター 単相 100V・200V 750W(1HP)質量(kg)185消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×960×900目盛(mm)テーブル:0.05引きねじW1/2モーター出力(W)750(1HP)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(12段)90~2150/110~2620モーター電圧(V)単相100スピンドルMT3テーブルスロット4最大距離(km)スピンドル/テーブル間:370移動量(mm)テーブル/X×Y:150×400コラム面距離(mm)スピンドル中心より:190上下移動量(mm)ヘッド: 290、スピンドル:95作業面寸法(mm)X×Y:190×585送りねじ(mm)テーブル:2.5
卓上旋盤
コスモキカイ¥599,800税込¥659,7801台10日以内出荷主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書幅(mm)ベッド:210ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)19速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類センター距離(mm)350機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500ベット上振り(mm)210振り(mm)縦送り上:125移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
卓上旋盤
コスモキカイ¥669,800税込¥736,7801台10日以内出荷主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書幅(mm)ベッド:210ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)19速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類センター距離(mm)520機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500ベット上振り(mm)210振り(mm)縦送り上:125移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
卓上精密旋盤
コスモキカイ¥799,800税込¥879,7801台10日以内出荷自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備 主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません 80~1.600(50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 ネジ切りギア-セット標準装備 5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(70mm) モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付) オイルパン切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備付属品5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー幅(mm)ベッド:140ねじミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)26速度横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mmセンター距離(mm)580機械主軸テーパMT4モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定回転速度主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600ベット上振り(mm)250振り(mm)縦送り上:120移動量(mm)縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
卓上精密旋盤
コスモキカイ¥999,800税込¥1,099,7801台10日以内出荷レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ) 自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備 主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません 90~1,800 (50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 ネジ切りギアーセット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付) オイルパン・切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書幅(mm)ベッド:170ねじミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)36全長×全幅W×全高(mm)1350×740×540速度横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mmセンター距離(mm)580機械主軸テーパMT5モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定回転速度主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800自重(kg)230ベット上振り(mm)280振り(mm)縦送り上:160移動量(mm)心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200
卓上精密旋盤
コスモキカイ¥1,398,000税込¥1,537,8001台14日以内出荷自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備 主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません (85・230・250・300・420・700・910・1150・1500) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り ネジ切りギア-セット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(75mm) モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター) オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能 安全対策として非常停止ボタン 切粉カバー標準装備 オイルパン標準装備 ギャプ付(振り430mm)付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書幅(mm)ベッド:180ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)38全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類センター距離(mm)660機械主軸テーパMT5モーター電圧(V)3相200口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500自重(kg)370ベット上振り(mm)300振り(mm)縦送り上:178移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域