絞り込み
電源(V)
- 100(3)
- 200(2)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 4(1)
ブランド
- メカニクス
- ミスターマイスター(37)
- PROXXON(プロクソン)(12)
- コスモキカイ(9)
- ホーザン(6)
- 光畑製作所(3)
- 榎本工業(2)
- ワイエス工機(1)
- Y-SK11(1)
- ギガ・セレクション(1)
- SK11(1)
- ヤマト(山戸)(1)

卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット
メカニクス¥1,598,000税込¥1,757,8001台29日以内出荷汎用機では大きすぎるが、卓上旋盤では小さすぎるという多くのユーザーの期待に応えた新鋭機です。製造現場でも重宝する実用的マシンです。試作・研究開発用に最適です。トラスコ品番458-7553幅(mm)1465寸法(mm)ベッド上振り:305、主軸貫通孔:40、心押台スリーブ繰出:100質量(kg)梱包:360高さ(mm)565、梱包:760出力(kW)1.5奥行(mm)463ねじ切:ミリ0.25~7mm インチ3.5~104TPI電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])主軸:70~1400(12速)コード長さ(m)電源:4面積設置床:約1500×800mm機械主軸テーパMT5縦(mm)梱包:760横(mm)梱包:1600距離センター間:609mm
卓上旋盤 TNL-500モデル3基本セット
メカニクス¥829,800税込¥912,7801台29日以内出荷ギアボックスを標準装備しており、ねじ切り加工時のギア掛け替えの手間が低減します。メトリック、インチ各ねじの切削が可能です。ベッドは鋳鉄製で、精密切削仕上げです。安全に配慮して、チャックガードを標準装備しています。試作・研究開発用に最適です。トラスコ品番458-7545幅(mm)1030寸法(mm)ベッド上振り:230、主軸貫通孔:20質量(kg)梱包:110高さ(mm)梱包:530、390出力(kW)0.4奥行(mm)390ねじ切:ミリ0.5~3mm インチ8~56TPI電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])主軸:135~1850(6速)コード長さ(m)電源:1.5面積設置床:1400×550mm機械主軸テーパMT3縦(mm)梱包:580横(mm)梱包:1050距離センター間:500mm
精密万能工作機械
メカニクス¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。用途金属・木工加工仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40トラスコ品番217-8413セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル幅(mm)1030材質/仕上金属質量(kg)135高さ(mm)860出力(kW)0.4奥行(mm)390電源(V)単相100
小型フライス盤TNF250本体セット
メカニクス¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。トラスコ品番458-7537質量(kg)330/350出力(kW)0.75電源(V)三相200機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)420
小型フライス盤M20A基本セット
メカニクス¥959,800税込¥1,055,7801台6日以内出荷1HP(750W)モーターを搭載しています。 長手自動送り装置を標準装備しています。 強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。トラスコ品番458-7502質量(kg)185出力(kW)0.75電源(V)単相100機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)360