絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
モーター出力(W)
  • 400(1)
  • 750(2)
ブランド
  • メカニクス
  • ミスターマイスター(24)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • ホーザン(6)
  • コスモキカイ(4)
  • 光畑製作所(2)
  • ワイエス工機(1)
  • ギガ・セレクション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
200(1)
  • 精密万能工作機械 メカニクス

    精密万能工作機械

    メカニクス
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    3日以内出荷
    旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。
    用途金属・木工加工仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40トラスコ品番217-8413セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル幅(mm)1030材質/仕上金属質量(kg)135高さ(mm)860出力(kW)0.4奥行(mm)390電源(V)単相100
  • 小型フライス盤TNF250本体セット メカニクス

    小型フライス盤TNF250本体セット

    メカニクス
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    3日以内出荷
    加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。
    トラスコ品番458-7537質量(kg)330/350出力(kW)0.75電源(V)三相200機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)420
  • 小型フライス盤M20A基本セット メカニクス

    小型フライス盤M20A基本セット

    メカニクス
    959,800税込1,055,780
    1台
    6日以内出荷
    1HP(750W)モーターを搭載しています。 長手自動送り装置を標準装備しています。 強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。
    トラスコ品番458-7502質量(kg)185出力(kW)0.75電源(V)単相100機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)360

工作機械/木工旋盤』には他にこんなカテゴリがあります

フライス盤