絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
電流(A)
- 5.5(1)
ブランド
- Y-SK11
- ミスターマイスター(37)
- PROXXON(プロクソン)(12)
- コスモキカイ(9)
- ホーザン(6)
- メカニクス(5)
- 光畑製作所(3)
- 榎本工業(2)
- ワイエス工機(1)
- ギガ・セレクション(1)
- SK11(1)
- ヤマト(山戸)(1)
特価

木工旋盤ROKURO
Y-SK11¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン電流(A)5.5/4.8消費電力(W)368/333電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300