絞り込み
ブランド
- Y-SK11
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,305)
- 日東工器(1,771)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(957)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る

両面ハトメの玉 アルミ12mm
Y-SK11(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ハトメの玉
Y-SK11¥1,498税込¥1,6481パック(1000個)当日出荷厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
スクレパーテコバール
Y-SK11¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。用途重量物の移動、ハガシ作業。材質(パイプ)焼き入れ鋼管
両面ハトメの玉 真鍮
Y-SK11¥2,998税込¥3,2981パック(100組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。材質真鍮適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
糸のこ用替刃 木工用 細目
Y-SK11(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10本)当日出荷10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。用途合板・プラスチック等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
二徳釘〆
Y-SK11¥799税込¥8791個当日出荷1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
スーパーグラス両口玄能
Y-SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。用途木材への釘打ち。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
木工旋盤ROKURO
Y-SK11¥139,800税込¥153,7801個当日出荷中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)368/333電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
オートテスター
Y-SK11¥929税込¥1,0221本当日出荷単車から大型自動車の配線の電流チェックに最適です。クリップを車体ボディーの一部にはさみ、検査するコードにかるく突き差して下さい。正常でしたら、本体内部が発光します。用途自動車配線用。仕様6V~24V兼用種類検電ドライバー商品構成単品
三徳釘〆
Y-SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。用途釘抜き、釘打ち作業。全長(mm)160仕上ニス
糸のこ用替刃 木工用 荒目
Y-SK11¥799税込¥8791セット(10本)当日出荷10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用荒目替刃です。ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木などに最適です。用途ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
スーパーグラス角箱屋槌
Y-SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 頭にスジ目が入っているので釘を打つ時滑りにくくなっています。用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業