絞り込み
使用電池
単3(1)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(1)
電球の種類
LED(2)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(96)
- GENTOS(77)
- ELPA(40)
- FENIX(フェニックス)(37)
- TRUSCO(32)
- 日動工業(27)
- ストリームライト(26)
- WUBEN(ウーベン)(24)
- KONTEC(コンテック)(21)
- Hydrangea(20)
- エスコ(19)
- Nicron(ニクロン)(16)
- PELICAN(ペリカン)(15)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- ENGINEER(エンジニア)(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- Mag-Lite(12)
- ブランドをもっと見る

乾電池式人感センサー付LEDライト
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。 電源・配線不要の乾電池式です。用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど 夜間のちょっと明かりが欲しい場所に付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1寸法(mm)Φ25×245本体質量(g)60(電池含まない)センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)使用場所室内センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式ネオンスネークLEDライトミニ
PROMOTE(プロモート)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90長さ(m)2+電源コード15cm電源(V)DC7.2光源LED 2835-120D色温度(K)6500光源色昼光色充電時間(時間)2明るさ(Lm)700(全光束1m当たり)使用時間(時間)【強】2【弱】3電球の種類LED発光方式両面エコロジー商品省エネ