絞り込み
使用電池
  • 使用電池単3(1)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(88)
  • GENTOS(41)
  • ELPA(32)
  • FENIX(フェニックス)(32)
  • LED LENSER(26)
  • TRUSCO(23)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • Hydrangea(20)
  • 日動工業(18)
  • KONTEC(コンテック)(15)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • PELICAN(ペリカン)(14)
  • エスコ(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • プリンストン(8)
  • マグライト(8)
  • SUREFIRE(8)
  • GLOBAL&LOCAL(8)
  • Mag-Lite(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単3
単3(1)
  • 乾電池式人感センサー付LEDライト PROMOTE(プロモート)

    乾電池式人感センサー付LEDライト

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。 電源・配線不要の乾電池式です。
    用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど 夜間のちょっと明かりが欲しい場所に付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1寸法(mm)Φ25×245本体質量(g)60(電池含まない)センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)使用場所室内センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式ネオンスネークLEDライトミニ PROMOTE(プロモート)

    充電式ネオンスネークLEDライトミニ

    PROMOTE(プロモート)
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷
    場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。
    付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90長さ(m)2+電源コード15cm電源(V)DC7.2光源LED 2835-120D色温度(K)6500光源色昼光色充電時間(時間)2明るさ(Lm)700(全光束1m当たり)使用時間(時間)【強】2【弱】3電球の種類LED発光方式両面エコロジー商品省エネ
ハンディタイプライト