絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1000~1500未満(1)
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防沫(1)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 160~180未満(1)
色
クリア(1)
グリーン(2)
ブラック(15)
ブルー(1)
レッド(2)
材質(本体)
- アルミ(3)
アルミ
ブランド
- Nicron(ニクロン)
- モノタロウ(6)
- ELPA(40)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- FENIX(フェニックス)(41)
- GENTOS(74)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(21)
- LED LENSER(96)
- Mag-Lite(12)
- PELICAN(ペリカン)(15)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(24)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- エスコ(18)
- オーム電機(124)
- ストリームライト(25)
- マグライト(13)
- 日動工業(27)
- ブランドをもっと見る

高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式
Nicron(ニクロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷超高輝度1000LM。高機能でフォカース付き。電池残量がすぐわかるインジケーター付。テール部に強力マグネット付きで、ハンズフリーで使用可能。IP64用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):6500、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ色黒質量(g)290(パッケージ込み)、210(内蔵電池含む)保護等級IP64外径(Φ)×全長(mm)35(頭部)/26(後部)×162(フォーカス時174)保証期間購入から1年間明るさ(Lm)1000(2時間)/500(3時間)/150(7時間)/50(20時間)照射距離(m)160電球の種類LED



首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用
Nicron(ニクロン)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:38全長(mm)首振:97、直:113防塵防水性能IP65落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅直径(mm)25
首振り 1000LM
Nicron(ニクロン)¥5,198税込¥5,7181個欠品中ひねって使える携帯充電式ライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。タイプCの充電口付き。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
キーチェーンポケットライト 400LM
Nicron(ニクロン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キーチェーンライトで持ち運びにも。カラフルなライトで楽しめます。明るさ4段階調整可能。最大400LM。通常の白色ライトのほか、RGB色、UVAライト搭載。ワンキー式スイッチで片手操作およびモード切替が簡単です。Type-C充電に対応しています。スマートスイッチ搭載でバッテリー残量表示機能付き。充電中は赤色ライト点灯、充電完了時は緑色ライト点灯します。キーチェーン付属で持ち運びに便利です。動作温度範囲は-20℃~50℃です。寸法(mm)63×15.5×15.5色透明質量(g)16
ペンライト 450LM
Nicron(ニクロン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷持ち運びにピッタリのペン型ライト。簡単にフォーカスライトが出来るので、点検やチェック作業にピッタリ。明るさ3段階調節可能。最大450LM。簡単なフォーカス機能付。ペン型フォーカスライトのため、狭い場所で活躍します。点滅・SOSモード付。充電方法:本体真ん中部分(USBマーク部分)をひねると充電口が現れます。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。色ブラック質量(g)64寸法(Φmm×Lmm)18.4×153明るさ(Lm)最大450
首振り 600LM
Nicron(ニクロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ3段階調節可能。最大600LM。ライト部分は90度回転することができます。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
ポケットライト カラビナ付 1000LM
Nicron(ニクロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取り外し可能のカラビナ付で、簡単携帯。明るさ4段階調節可能。最大1000LM~最小15LM。小型でカラビナ付きなので、いつものバッグにつけておいても安心。カラビナはマグネットで取り付けている為、着脱可能。外した後はテールマグネットとして利用できます。充電の際は、ライトを緩めるとリチウム電池の取り外しが可能。充電池に直接CタイプUSBを差込み、充電中は赤ランプ、満充電で緑ランプが点灯します。寸法(mm)18.9×18.9×84.2色ブラック質量(g)34


ポケットライト 1200LM
Nicron(ニクロン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ポケットに入る超ミニサイズライト。明るさ5段階調整可能。最大1200LM 。高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。寸法(mm)25×25×69質量(g)36使用温度範囲(℃)-20 ~ 50保管温度範囲(℃)-20 ~ 70
フラッシュライト IPX8 2000LM
Nicron(ニクロン)¥6,498税込¥7,1481個欠品中最大2000ルーメンまで可能な携帯ライト。明るさ4段階調節可能。最大2000LM。小型でマグネット付きなので、どこかにくっつけてハンズフリーでも使用が可能。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用充電池のほか、CR123電池2本でも点灯が可能です。(表記されているLM数、点灯時間等よりも性能は低下します。)寸法(mm)27×27×119色ブラック質量(g)73照射距離(m)最大379


首振り 400LM
Nicron(ニクロン)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。明るさ4段階調整可能。高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。 。過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。使用温度範囲(℃)-20~50
スリム型タクティカル 1300LM
Nicron(ニクロン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷明るさ4段階調節!。明るさ4段階調整可能。最大1300LM~最小5LM。点滅・SOSモードで防災対策ライトにも。専用充電池のほか、CR123電池2本でも使用が可能ですが、表記スペックよりも低下します。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。寸法(mm)26×26×122色ブラック質量(g)76
フォーカススリムタクティカルライト 1000LM
Nicron(ニクロン)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷IP65レベル防水防塵。最大照射距離140m。最大光強度5000cd。ストロボ点滅。SOS点滅。ちょうどいいポケットサイズ。ストラップ装着可能。LED寿命は約50,000時間。スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電。押しやすい後部ボタンで6つのモード。Samsung社製LED(最大1000LM)用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐仕様落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長116×最大直径26.4色黒質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90使用温度範囲(℃)-20~50パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)
スーパーブライト ツイスト 1800LM
Nicron(ニクロン)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷4段階の明るさ調整・レッドライト付きライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。レッドライト付き。点滅、SOSモード付き。タイプC充電口付き。充電中は押しボタンのインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。寸法(mm)29.5×29.5×128.5色ブラック質量(g)89
首振り 1000LM
Nicron(ニクロン)¥4,998税込¥5,4981個欠品中強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
タクティカル フラッシュライト 1700LM
Nicron(ニクロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大1700ルーメン、5段階調整可能なライト。明るさ5段階調整可能。最大1700LM。耐水性IP68。点灯ボタンと機能切り替えボタンが分かれており操作が混乱しません。記憶機能付。機能切り替えボタン長押ししている間のみストロボに切り替わります。タイプC充電口。充電中はインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用収納ポーチ付き。約5cm幅未満のベルト幅まで通す事が可能。寸法(mm)27×27×137色ブラック質量(g)83
ポケットライト 1000LM
Nicron(ニクロン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷小型ノック式ライト。明るさ3段階調整可能。最大1000LM。電池の充電については、本体から電池を取り出し直接充電を行ってください。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。底面でバッテリーの残量が表示されます。充電中は赤色ランプ、満充充電で緑色に点灯します。専用電池のほかに、単三電池1本でも点灯が可能ですが、表記の性能を下回る明るさになります。点滅モード、SOSモード搭載寸法(mm)19×19×96色ブラック質量(g)35照射距離(m)最大100
スリム型作業ライト 1000LM
Nicron(ニクロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷選べるスポット・ワイドビームライト!。明るさ5段階調整可能。最大1000LM。通常ライト、ワイドライト搭載作業灯としても使用できます。底面マグネット付き。クリップ付き。寸法(mm)29×29×121色ブラック質量(g)69