絞り込み
使用電池
  • 使用電池単3(3)
  • 使用電池単4(3)
  • 使用電池専用充電池(1)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
防水性能
  • 水中形(2)
  • 耐水(1)
  • 防水(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
シルバー・ブラック
材質(本体)
  • アルミ(4)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
アルミ・ステンレス・樹脂
ブランド
  • KOOL BEAM
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(127)
  • LED LENSER(98)
  • ストリームライト(93)
  • エスコ(86)
  • GENTOS(84)
  • FENIX(フェニックス)(42)
  • ELPA(41)
  • 日動工業(35)
  • TRUSCO(32)
  • WUBEN(ウーベン)(25)
  • KONTEC(コンテック)(23)
  • Hydrangea(20)
  • ENGINEER(エンジニア)(17)
  • Nicron(ニクロン)(16)
  • PELICAN(ペリカン)(15)
  • GLOBAL&LOCAL(14)
  • マグライト(13)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
  • 東芝(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト KOOL BEAM

    LEDライト

    KOOL BEAM
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
    仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
  • コンパクトUVライト KOOL BEAM

    コンパクトUVライト

    KOOL BEAM
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
  • 完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM

    完全防水LEDライト Zero-1

    KOOL BEAM
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
    電球の種類LED使用電池単三アルカリ電池×1(付属)明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4全長(mm)110防水性IPX8材質アルミニウム質量(g)79直径(Φmm)25点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500色(本体)ブラック
  • LEDライト KOOL BEAM

    LEDライト

    KOOL BEAM(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
    電球の種類LED使用電池単四×3本明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30全長(mm)125特殊用途防水防水性IPX8材質ポリアミド/ステンレススチール直径(Φmm)35質量(g)160連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100電球CREE XPE点灯方式強/中/弱
  • KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム KOOL BEAM

    KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム

    KOOL BEAM
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    IPX5レベルの防水性能をもつ、高輝度白色LEDライト。単3x1本で使える、コンパクト設計。ナイロンケース付。強→弱→点滅の3モード
    寸法(mm)Φ19×92品番KB-47電池単3×1(付属)モード強→弱→点滅明るさ(Lm)125防水IPX5相当エコロジー商品省エネ
  • UVライト KOOL BEAM

    UVライト

    KOOL BEAM(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウムシルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
  • KOOLBEAM ナイロンポーチDX KOOL BEAM

    KOOLBEAM ナイロンポーチDX

    KOOL BEAM
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    「KOOLBEAM KB-50ライト」専用のポーチです。
    材質ナイロン
  • KOOLBEAM ランヤードリング・KB-50専用 KOOL BEAM

    KOOLBEAM ランヤードリング・KB-50専用

    KOOL BEAM
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    「KOOLBEAM KB-50ライト専」用のランヤードリングです。
    材質ステンレス

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト