絞り込み
使用電池
単3(3)
単4(3)
専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 2000~3000未満(1)
防水性能
- 水中形(2)
- 耐水(1)
- 防水(1)
電球の種類
LED(3)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
色
シルバー(1)
ブラック(2)
シルバー・ブラック
材質(本体)
- アルミ(4)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
アルミ・ステンレス・樹脂
ブランド
- KOOL BEAM
- モノタロウ(2)
- オーム電機(90)
- エスコ(70)
- GENTOS(48)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(29)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む

単3(3)

単4(3)

専用充電池(1)

コンパクトUVライト
KOOL BEAM¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウム色ブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
LEDライト
KOOL BEAM¥4,298税込¥4,7281本当日出荷KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
完全防水LEDライト Zero-1
KOOL BEAM¥2,998税込¥3,2981本当日出荷完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております材質アルミニウム全長(mm)110直径(Φmm)25質量(g)79連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500使用電池単三アルカリ電池×1(付属)点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅色(本体)ブラック明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4防水性IPX8電球の種類LED
KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム
KOOL BEAM¥999税込¥1,0991個6日以内出荷IPX5レベルの防水性能をもつ、高輝度白色LEDライト。単3x1本で使える、コンパクト設計。ナイロンケース付。強→弱→点滅の3モード寸法(mm)Φ19×92品番KB-47電池単3×1(付属)モード強→弱→点滅明るさ(Lm)125防水IPX5相当エコロジー商品省エネ