絞り込み
使用電池
  • 単3単3(1)
  • 単4単4(5)
  • 専用充電池専用充電池(6)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
防水性能
  • 防沫(5)
  • 防浸(4)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • COAST
  • モノタロウ(6)
  • ELPA(41)
  • ENGINEER(エンジニア)(16)
  • FENIX(フェニックス)(46)
  • GENTOS(79)
  • GLOBAL&LOCAL(14)
  • Hydrangea(20)
  • KONTEC(コンテック)(26)
  • LED LENSER(98)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • PELICAN(ペリカン)(16)
  • TRUSCO(32)
  • WUBEN(ウーベン)(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • エスコ(82)
  • オーム電機(121)
  • ストリームライト(89)
  • マグライト(14)
  • 日動工業(36)
  • 東芝(12)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラッシュライト XP11R COAST

    LEDフラッシュライト XP11R

    COAST
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。XP11Rは全長約15CM、重さ約229gのターボモード搭載のフラッシュライトです。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)で最大3000ルーメンの明るさを発揮します。SLIDE FOCUSシステムによりスポットとワイドの切替えをシームレスに行えます。使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。COASTの専用充電池(ZX1000)が付属しており、PRO-TEK CHARGINGシステムにより本体内蔵のUSB-Cポートを用いて簡単に充電が可能です。また汎用性が高い別売の単4電池3本でも使用可能なハイブリッド仕様です。IP54の防水・防塵基準を満たすために高品質な素材から構成され、COASTの生涯保証がついています。
    付属品専用充電池、USB-Cケーブル、ストラップ、単4電池用カートリッジトラスコ品番710-1820全長(mm)153保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX1000または単4電池×3本(別売)外径(mm)38明るさ(Lm)3000(ターボ)、1100(ハイ)、380(ミディアム)、160(ロー)、12(ムーン)照射距離(m)280(ターボ) / 165(ハイ) / 100(ミディアム) / 60(ロー) / 16(ムーン)最大点灯時間4.25時間(ハイ)、7.5時間(ミディアム)、17時間(ロー)、200時間(ムーン)
  • LEDフラッシュライト GX20 COAST

    LEDフラッシュライト GX20

    COAST
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約16cmで約172g(電池含む)の中型で光量が優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大1200ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池4本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番707-7986全長(mm)156保護等級IP67使用電池単4電池×4本(付属)外径(mm)39明るさ(Lm)1200(ターボ)、540(ハイ)、270(ミディアム)、80(ロー)照射距離(m)ターボ:260 / ハイ:172 / ミディアム:123 / ロー:68最大点灯時間1.75時間(ハイ)、4.75時間(ミディアム)、18時間(ロー)
  • LEDフラッシュライト GX30 COAST

    LEDフラッシュライト GX30

    COAST
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約21cmで約395g(電池含む)の大型で光量が優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大2300ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池6本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番707-7988全長(mm)209保護等級IP67使用電池単4電池×6本(付属)外径(mm)49明るさ(Lm)2300(ターボ)、1200(ハイ)、620(ミディアム)、220(ロー)照射距離(m)ターボ:268 / ハイ:199 / ミディアム:142 / ロー:84最大点灯時間6時間(ハイ)、13時間(ミディアム)、30時間(ロー)
  • LEDフラッシュライト XP14R COAST

    LEDフラッシュライト XP14R

    COAST
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、最大4500ルーメンの明るさです。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。パワーバンクとして、USB-A出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番710-1819全長(mm)230保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX710外径(mm)45明るさ(Lm)4500(ターボ)、1600(ハイ)、800(ミディアム)、160(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:420 / ハイ:250 / ミディアム:180 / ロー:78 / ムーン:24最大点灯時間4時間(ハイ)、7.25時間(ミディアム)、14時間(ロー)、100時間(ムーン)
  • LEDフラッシュライト GX10 COAST

    LEDフラッシュライト GX10

    COAST
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約13cmで約135g(電池含む)の小型で携帯性に優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大550ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池3本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番710-1812全長(mm)127保護等級IP67使用電池単4電池×3本外径(mm)35明るさ(Lm)ターボ:550 ハイ:360 ミディアム:170 ロー:73照射距離(m)ターボ:177 / ハイ:145 / ミディアム:100 / ロー:62最大点灯時間ハイ:5時間 / ミディアム:10時間 / ロー:18時間
  • LEDフラッシュライト HP3R COAST

    LEDフラッシュライト HP3R

    COAST
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    3つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー)で最大500ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。単4アルカリ電池2本でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池、電池1セット、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応) キャップ3個トラスコ品番707-8008全長(mm)146保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX320または単4電池×2本外径(mm)16明るさ(Lm)500(ハイ)、185(ミディアム)、26(ロー)照射距離(m)ハイ:89 / ミディアム:55 / ロー:20最大点灯時間ハイ:1.5時間 / ミディアム:3.75時間 / ロー:12時間
  • LEDフラッシュライト XP40R COAST

    LEDフラッシュライト XP40R

    COAST
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大8000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単4アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7985全長(mm)269保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX840外径(mm)55明るさ(Lm)8000(ターボ)、3800(ハイ)、1100(ミディアム)、265(ロー)、56(ムーン)照射距離(m)ターボ:230 / ハイ:145 / ミディアム:78 / ロー:38 / ムーン:17最大点灯時間3時間(ハイ)、7時間(ミディアム)、15時間(ロー)、36時間(ムーン)
  • LEDフラッシュライト XP80R COAST

    LEDフラッシュライト XP80R

    COAST
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大15000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単3アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7982全長(mm)310保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX880または単3電池×9本外径(mm)70明るさ(Lm)ターボ:15000 ハイ:7300 ミディアム:4000 ロー:900 ムーン:67照射距離(m)ターボ:300 / ハイ:218 / ミディアム:162 / ロー:75 / ムーン:20最大点灯時間ハイ:2時間 / ミディアム:4時間 / ロー:10時間 / ムーン:40時間
  • LEDフラッシュライト SLAYER PRO COAST

    LEDフラッシュライト SLAYER PRO

    COAST
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    IP67でANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。全長13.7cmで重量91gのスクエア型の本体にはポケットクリップが付属し携帯性に優れています。ワイドとスポットで2種類のLEDを備え、5つの照射モード(ワイドミディアム・ワイドハイ・スポット・ワイドロー・ターボ)を1つのボタンで操作できます。ターボモードでは最大1150ルーメンを発揮します。MEMORY MODEは、照射モードを記憶させることで、そのモードで最初から点灯させることができます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1811全長(mm)139保護等級IP67使用電池専用充電池Li-ion(内蔵)外径(mm)16明るさ(Lm)1150(ターボ)、540(ハイ)、380(ワイドハイ)、205(ワイドミディアム)、42(ワイドロー)照射距離(m)ターボ:130 / ハイ:106 / ワイドハイ:43 / ワイドミディアム:32 / ワイドロー:14最大点灯時間2.5時間(スポット)、2.5時間(ワイドハイ)、4.25時間(ワイドミディアム)、11時間(ワイドロー)

『照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト