静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(kV)」から絞り込む
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ホックタイプのアース線。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
    径(Φmm)7(ホック)ケーブル長(m)2寸法(mm2)1.25
  • デジタル静電気探知機 サンハヤト

    デジタル静電気探知機

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
    用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
  • アース線キット ホーザン

    アース線キット

    ホーザン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
    セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)
  • アースラインチェッカー ホーザン

    アースラインチェッカー

    ホーザン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
    全長(mm)155(コード含まず)質量(g)110(コード含む)コード長さ(m)1.9使用温度(℃)0~40電流(mA)開放:1以下(無負荷時)定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
  • 保護抵抗 ホーザン

    保護抵抗

    ホーザン
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(3個)
    当日出荷
    アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入
    寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
    用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
  • アース線 1M HAKKO(白光)

    アース線 1M

    HAKKO(白光)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
  • 静電気測定器 シムコ(SIMCO)

    静電気測定器

    シムコ(SIMCO)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    欠品中
    静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
    付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット
    欠品中
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
    質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)
  • 導電性テープ ホーザン

    導電性テープ

    ホーザン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
    材質PET厚さ(mm)0.07色グレー(半透明)長さ(m)50
  • 履物チェッカー ホーザン

    履物チェッカー

    ホーザン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
    質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
  • 接続コードセット ホーザン

    接続コードセット

    ホーザン
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品ワニグチクリップ2個
  • 静電気測定器 ベッセル

    静電気測定器

    ベッセル
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷
    イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
    用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
  • 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) 三菱電機

    電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気測定器 FMX-004新品校正付 SIMCO-ION

    静電気測定器 FMX-004新品校正付

    SIMCO-ION
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    16日以内出荷
    静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
    付属品専用アース棒、専用ソフトケース測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
  • KSD-AC1 パトライト(PATLITE)

    KSD-AC1

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    AC電源アダプタ(V)100~240
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます。静電気対策の規格(RCJS)に対応しています。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付です。
    付属品ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付トラスコ品番699-6058幅(mm)70(突起部含まず)高さ(mm)28(突起部含まず)奥行(mm)115(突起部含まず)電源積層(6F22)電池×1 付表示LOW・・・リストストラップ ≦ 750kΩ、GOOD・・・750kΩ < リストストラップ < 9MΩ(※GOODでブザーが発音します。)、HIGH・・・9MΩ ≦ リストストラップ電源コード(m)0.45電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%外径(mm)70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)、電極は25Φ×160(金属部は150)
  • 表面/体積抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面/体積抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    19日以内出荷
    シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
    付属品取扱説明書 ×1、支持台一体型対電極 ×1、保護台 ×1、携帯用ケース(キー付き) ×1、ショートバー ×1、対電極接続ケーブル ×1質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
  • 対向電極 ホーザン

    対向電極

    ホーザン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
    適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120
  • 人体帯電測定プレート シシド静電気

    人体帯電測定プレート

    シシド静電気
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
    適合本体DZ4
  • 表面抵抗測定器用電線 DESCO

    表面抵抗測定器用電線

    DESCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    19787用の純正交換用電線です。表面抵抗を測定する際には欠かせない交換用電線です。
    質量(g)45
  • EPセンサDTY-EPS01シリーズ コガネイ

    EPセンサDTY-EPS01シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。
    ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
  • 表面抵抗計 電極なし ホーザン

    表面抵抗計 電極なし

    ホーザン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル低電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    欠品中
    アズワン品番2-2503-01
  • KSD-REC パトライト(PATLITE)

    KSD-REC

    パトライト(PATLITE)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル長(mm)(アナログ出力)L=1000
  • バランスプレート シシド静電気

    バランスプレート

    シシド静電気
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DZ4
  • SMARTLOG PRO マネージャー WEBアプリケーション DESCO

    SMARTLOG PRO マネージャー WEBアプリケーション

    DESCO
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    9日以内出荷
    従業員の休暇時間、シフト、配属部署、トレーニング認定を追跡するための機能が備わっています。テスト制限とテストパラメーターは、特定の要件を満たすためにカスタマイズすることができます。表示言語を英語/スペイン語/日本語/中国語(簡体字)/トルコ語から選択できます。
    用途ESD保護エリア(EPA)への入退室管理に。トラスコ品番338-0563
  • 静電気センサー DESCO

    静電気センサー

    DESCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    9日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。19440チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
    用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0567幅(mm)70測定範囲0~19.99kV高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本電源9Vアルカリ乾電池×1本測定距離(mm)25.4測定精度(%)±0.5
  • 電解電位測定セット DESCO

    電解電位測定セット

    DESCO
    ¥299,800税込¥329,780
    1式
    9日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
    用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。トラスコ品番338-0565セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート測定範囲0~19.99kV
  • 常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO

    常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター

    DESCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    10日以内出荷
    作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者がリストストラップを外してパークスナップに留めるまで、アラーム音の鳴らない8秒間のディレイタイムを表示します。19332行灯と接続することでアラームの視認性を高められます。リストストラップの接地経路と1MΩという低い範囲における抵抗の検出を、安定した状態で連続的に(パルス状または断続的ではなく)監視します。ESD作業台がない場所で使用する場合、作業台モニター回路を無効にします。設置用タブ付き筐体で作業台や機器の周囲に設置可能です。シングルワイヤーインピーダンス設計でESD TR1.0-01-0に則ってANSI/ESD S20.20に準拠します。1.2Vのテスト電圧で静電気に敏感な機器の操作における電気過大応力(EOS)のリスクを軽減します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で故障や断続性を素早く特定します。
    用途作業者1名とESD作業台1台の安全性の監視に。トラスコ品番715-3631セット内容本体:1台、マットモニターコード(白):1本、ワッシャー:1個、平ネジ、6-32×1/4″:1本幅(mm)98高さ(mm)53使用温度範囲(℃)10~35奥行(mm)23ケーブル長(m)1.5
  • ポータブル表面抵抗測定器 DESCO

    ポータブル表面抵抗測定器

    DESCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    電池式2点間抵抗測定器で小さな物体の表面抵抗、または大きな物体の限られたエリアの表面抵抗を測定します。金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピンで小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
    用途表面抵抗の測定に。トラスコ品番699-9677幅(mm)3.18高さ(mm)2.54奥行(mm)20.32電源(V)9V電池
  • チェッカー用デュアルフットプレート DESCO

    チェッカー用デュアルフットプレート

    DESCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    10日以内出荷
    両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。
    用途消耗品の交換に。トラスコ品番580-0134
  • スマートログプロ2 日本/北米向け電源コード付き DESCO

    スマートログプロ2 日本/北米向け電源コード付き

    DESCO
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    9日以内出荷
    7インチの抵抗膜式タッチパネルで、手袋をはめた状態やプローブでの入力も可能になりました。
    用途静電気エリアの管理に。トラスコ品番677-0207セット内容本体 1 台入力電圧AC/DC 電源アダプター 入力:100-240VAC、50/60Hz
  • スマートログSE、近接&バーコードリーダー付 DESCO

    スマートログSE、近接&バーコードリーダー付

    DESCO
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    9日以内出荷
    試験結果は全て別売りのソフト(50172)で管理できます。表示言語を英語/スペイン語/日本語/中国語(簡体字)/トルコ語から選択できます。各作業者のテスト要件に則って作業者をテストし、ESD保護エリアへの出入りを管理します。ESDストラップおよびフットウェアの性能を追跡記録します。ESD保護エリア(EPA)への入退室を管理するための回転式ゲート、自動ドア、他のロッキングシステムと併せて使用できます。
    用途ESD保護エリア(EPA)への入退室管理に。トラスコ品番338-0566セット内容本体・フットプレート
  • ESDイベントメーター SCS

    ESDイベントメーター

    SCS
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。
    用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番699-1728材質アルミダイキャスト幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105奥行(mm)32バッテリー内蔵型リチウムイオン電池測定精度(%)±10測定距離1.3cm~38.1cm
  • ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO

    ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター

    DESCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    3日以内出荷
    作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。
    用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6186セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター DESCO

    ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター

    DESCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。
    用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6185セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC DESCO

    ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC

    DESCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    10日以内出荷
    適切なACコンセントの配線を確認し、接地ポイントを提供し、作業者のリストストラップの接地経路の完全性をテストします。検証済み接地ポイントをマット、台車、ツールなどに接続できます。LEDとアラーム音で、コンセントの合格/不合格、リストストラップの合格を表示します。NISTの校正証明書付きです。
    用途リストストラップと接地の管理に。トラスコ品番548-5400幅(mm)51高さ(mm)76奥行(mm)33
  • 非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用 DESCO

    非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用

    DESCO
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    5日以内出荷
    SmartLog Proや Combo Tester X3、 Combo Tester X3 Plus と一緒に使用し、作業者のリストストラップやデュアルワイヤーリストストラップをテストします。
    用途静電気の管理に。トラスコ品番677-8721適合機種19270 / 50780幅(mm)102高さ(mm)210奥行(mm)81

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器