絞り込み
測定範囲(kV)
  • その他(1)
ブランド
  • SIMCO-ION
  • DESCO(44)
  • ホーザン(42)
  • AMPHENOL(34)
  • カスガ(KASUGA)(26)
  • SMC(11)
  • Weller(11)
  • APEM(10)
  • SCS(10)
  • シシド静電気(8)
  • HAKKO(白光)(8)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • TDK(6)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 三菱電機(4)
  • マザーツール(3)
  • Lutron(3)
  • コガネイ(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • ベッセル(2)
測定距離(mm)
  • 25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
その他(1)
  • 静電気測定器 FMX-004新品校正付 SIMCO-ION

    静電気測定器 FMX-004新品校正付

    SIMCO-ION
    139,800税込153,780
    1セット
    16日以内出荷
    静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
    付属品専用アース棒、専用ソフトケース測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器