絞り込み
測定範囲(kV)
- 1.5(1)
- 22(1)
ブランド
- ベッセル
- ホーザン(41)
- DESCO(38)
- SCS(10)
- シシド静電気(8)
- HIOKI(日置電機)(7)
- カスガ(KASUGA)(7)
- HAKKO(白光)(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- 三菱電機(4)
- コガネイ(2)
- シムコ(SIMCO)(2)
- サンハヤト(1)
- ミドリ安全(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ケニス(1)
- SIMCO-ION(1)
測定距離(mm)
- 25(1)
特価
「測定範囲(kV)」から絞り込む
1.5(1)
22(1)

静電気測定器
ベッセル¥88,980税込¥97,8781個当日出荷イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下