絞り込み
ブランド
  • SMC(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
内径(Φmm)
  • 22
  • 2(18)
  • 2.5(12)
  • 3(14)
  • 4(33)
  • 6(30)
  • 7.5(9)
  • 8(25)
  • 9(20)
  • 9.5(12)
  • 10(12)
  • 12(14)
  • 12.7(10)
  • 13(7)
  • 15(13)
  • 15.9(10)
  • 19(21)
  • 25(13)
  • 25.4(12)
  • 32(15)
  • 38.1(9)
外径(Φmm)
  • 25(5)
特性
  • 耐熱(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 20(5)
  • 50(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • (4)
  • 薬品(5)
使用流体・水・薬品
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(4)
  • 0.7(1)
0.4・0.7
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(18)
3(14)
4(33)
6(30)
8(25)
9(20)
12(14)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
16,980税込18,678
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
T Series(TLM2522R) SMCT Series(TLM2522R)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522N) SMCT Series(TLM2522N)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522BU) SMCT Series(TLM2522BU)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522B) SMCT Series(TLM2522B)SMC
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
フッ素ホース・シリコンホース