塗料カップ・コンテナ(重力式)とは、スプレーガン用の塗料を入れるための容器。その中でも重力式のカップは、スプレーガン本体のサイドもしくは真上に取り付け、塗料の重みで本体に塗料が運ばれる仕組みのものをさします。素材は、ステンレスやアルミニウムなどの金属製のタイプやポリプロピレンなどの合成樹脂を使ったタイプがあり、塗料によって選ぶことが可能です。建築現場や、工事現場、家庭の大工作業など大きな壁から小物まで、塗装作業をする際に使われています。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ容量(mL)から絞り込む
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • フリーアングル脚付カップ アネスト岩田

    フリーアングル脚付カップ

    アネスト岩田(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
  • 塗料カップ 明治機械製作所

    塗料カップ

    明治機械製作所(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式重力式
  • 塗料カップ 重力式 モノタロウ

    塗料カップ 重力式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塗料カップ(重力式)のみです。
    用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)148塗料供給方式重力式販売区分業務用
  • 塗料カップ 重力式 自立ツノ付 モノタロウ

    塗料カップ 重力式 自立ツノ付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。
    用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)159塗料供給方式重力式販売区分業務用
  • 上カップ450cc用単品 ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ450cc用単品

    ヨトリヤマ(世取山)(12件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
  • フリーアングル重力式ペイントカップ 恵宏製作所

    フリーアングル重力式ペイントカップ

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。 ●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
  • スプレーガン用重力式カップ アネスト岩田

    スプレーガン用重力式カップ

    アネスト岩田
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • スプレーガン用 上カップ500cc ヨトリヤマ(世取山)

    スプレーガン用 上カップ500cc

    ヨトリヤマ(世取山)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
    セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個種別フィルター付材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮接続口径1/4インチ(本体一体型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器)フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA

    SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム

    SAGOLA
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷から25日以内出荷
    SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。
    用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
  • スプレーガン用下カップ ヨトリヤマ(世取山)

    スプレーガン用下カップ

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    口元の広いフタ付き容器。塗料用下カップ・調色・保存と1つ3役
    仕様表示ラベル付き材質ポリプロピレン目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所

    フリーアングルタイプ塗料カップ

    恵宏製作所(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
    取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
  • フリーアングルペイントカップ標準セット 恵宏製作所

    フリーアングルペイントカップ標準セット

    恵宏製作所(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 上カップ500cc用フィルター ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ500cc用フィルター

    ヨトリヤマ(世取山)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重力カップ 明治機械製作所

    重力カップ

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。 ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
    容量(L)0.15接続口径G1/4質量(g)101適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G機能自在ジョイント・ガンスタンド付
  • フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所

    フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
    取付ネジ径G1/4
  • O-LIGHT 樹脂カップ 重力式 大塚刷毛製造

    O-LIGHT 樹脂カップ 重力式

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
    用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
  • 重力式カップ用フタ アネスト岩田

    重力式カップ用フタ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合本体PC-61
  • カップ 重力式用・樹脂製 アネスト岩田

    カップ 重力式用・樹脂製

    アネスト岩田
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    樹脂製のカップです。
    取付ねじG1/4容量(L)0.2トラスコ品番380-7720質量(g)100適合スプレーガンW-300、LPH-300
  • O-LIGHT 大塚刷毛製造

    O-LIGHT

    大塚刷毛製造
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    「O-Light GUN」専用のアルミ製超軽量カップ。 重力式は、カップ取付けナットを緩めずにカップの角度を自由に変えることができるフリーアングルタイプ。 作業中断時にスプレーガンを安定して置くことが可能です。
    取付ねじG1/4容量(mL)400型式O-Light CUP 400SF質量(g)120
  • 塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 デビルビス

    塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440

    デビルビス
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
    用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
  • マルチリッド デビルビス

    マルチリッド

    デビルビス
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
    用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
  • 重力式塗料カップ 明治機械製作所

    重力式塗料カップ

    明治機械製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
    用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属接続口径専用G3/8質量(g)171容量(L)0.6適合スプレーガンF410-G、Finer-core
  • スプレーガン用 上カップ450cc ヨトリヤマ(世取山)

    スプレーガン用 上カップ450cc

    ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
    セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6)材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮接続口径1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗料カップ 恵宏製作所

    塗料カップ

    恵宏製作所(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
    取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
  • 塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA デビルビス

    塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA

    デビルビス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の400mL重力式カップです。
    用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
  • Feel  小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット 恵宏製作所

    Feel 小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット

    恵宏製作所
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    ●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。 ●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。
    ノズル口径(Φmm)2.0
  • 加圧重力式ペイントカップ 恵宏製作所

    加圧重力式ペイントカップ

    恵宏製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重力式カップ 近畿製作所

    重力式カップ

    近畿製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    塗料の色変えが簡単にできます。 自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)
    取付ねじ1/4カップ容量(mL)500トラスコ品番805-0637質量(g)300適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W
  • 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機

    重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)

    扶桑精機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    容量(L)2トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
  • 上カップ450cc用単品 ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ450cc用単品

    ヨトリヤマ(世取山)
    279税込307
    1シート
    当日出荷
    塗料が見える、保存ができる
    セット内容塗料用x6、保存用x6種別パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M  ミニPPS ミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M ミニPPS ミキシングカップ

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1箱
    当日出荷
    容量(mL)170
  • 上カップ用フィルター400cc ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ用フィルター400cc

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き
    仕様フィルター適合岩田PC-4・PC-4Sセット内容フィルター3個/脱着冶具1個材質ポリアセタール・真鍮(ネット部)寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×95フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカップ PCG-7D-2 アネスト岩田

    アルミカップ PCG-7D-2

    アネスト岩田
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。
    用途塗料カップカップ容量(mL)700取付ネジ径G1/4オス質量(g)175寸法(Φ×mm)103×185適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
  • アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所

    アルミ製シームレスペイントカップ

    恵宏製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
    用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
  • SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATA

    SATA アルミカップ QCCフタ付

    SATA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
    用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA プラスチックカップ SATA

    SATA プラスチックカップ

    SATA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ デビルビス

    スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ

    デビルビス
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    アセタール製のセンターカップ
    用途SRi-PRO LITE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)125
  • スプレーガンカップ0.4L SK11

    スプレーガンカップ0.4L

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
    用途塗料の吹き付け作業。カップ容量(mL)400材質アルミニウム供給方式重力式取付ねじサイズG1/4
  • 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機

    重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)1トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)

塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

重力式塗料カップ・コンテナ