絞り込み
カップ容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 恵宏製作所(11)
- ヨトリヤマ(世取山)(9)
- アネスト岩田(8)
- デビルビス(8)
- エスコ(5)
- 近畿製作所(4)
- SATA(4)
- TRUSCO(4)
- 明治機械製作所(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- 扶桑精機(3)
- SK11(2)
- FINIXA(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 精和産業(1)
- SAGOLA(1)
エコロジープロダクト
塗料カップ・コンテナ(重力式)とは、スプレーガン用の塗料を入れるための容器。その中でも重力式のカップは、スプレーガン本体のサイドもしくは真上に取り付け、塗料の重みで本体に塗料が運ばれる仕組みのものをさします。素材は、ステンレスやアルミニウムなどの金属製のタイプやポリプロピレンなどの合成樹脂を使ったタイプがあり、塗料によって選ぶことが可能です。建築現場や、工事現場、家庭の大工作業など大きな壁から小物まで、塗装作業をする際に使われています。
商品豆知識
「カップ容量(mL)」から絞り込む

フリーアングル脚付カップ
アネスト岩田(14件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
塗料カップ 重力式 自立ツノ付
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。用途重力式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)159カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
フリーアングル重力式ペイントカップ
恵宏製作所(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。 ●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
スプレーガン用 上カップ500cc
ヨトリヤマ(世取山)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップセット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個種別フィルター付材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮接続口径1/4インチ(本体一体型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器)フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム
SAGOLA¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から25日以内出荷SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
フリーアングルタイプ塗料カップ
恵宏製作所(8件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。材質(カップ部)SUS取付ネジ径(ガン)G1/4
O-LIGHT 樹脂カップ 重力式
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210取付ねじG1/4材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
スプレーガン用下カップ
ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から3日以内出荷口元の広いフタ付き容器。塗料用下カップ・調色・保存と1つ3役仕様表示ラベル付き材質ポリプロピレン目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
上カップ500cc用フィルター
ヨトリヤマ(世取山)(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷仕様フィルター材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA
デビルビス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ステンレス製の400mL重力式カップです。用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
アルミカップ PCG-7D-2
アネスト岩田¥9,398税込¥10,3381個当日出荷センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。用途塗料カップ質量(g)175適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300カップ容量(mL)700寸法(Φ×mm)103×185取付ネジ径G1/4オス
マルチリッド
デビルビス¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
重力式塗料カップ
明治機械製作所¥4,698税込¥5,1681個当日出荷F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属接続口径専用G3/8質量(g)171容量(L)0.6適合スプレーガンF410-G、Finer-core
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ
恵宏製作所(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。取付ネジ径G1/4
カップ 重力式用・樹脂製
アネスト岩田¥3,598税込¥3,9581個当日出荷樹脂製のカップです。トラスコ品番380-7720質量(g)100容量(L)0.2適合スプレーガンW-300、LPH-300取付ねじG1/4
O-LIGHT
大塚刷毛製造¥5,898税込¥6,4881個当日出荷「O-Light GUN」専用のアルミ製超軽量カップ。 重力式は、カップ取付けナットを緩めずにカップの角度を自由に変えることができるフリーアングルタイプ。 作業中断時にスプレーガンを安定して置くことが可能です。型式O-Light CUP 400SF容量(mL)400質量(g)120取付ねじG1/4
スプレーガン用 上カップ450cc
ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6)材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮接続口径1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器)RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット
FINIXA¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)125
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440
デビルビス¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から6日以内出荷アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
アルミ製シームレスペイントカップ
恵宏製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600容量(L)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
上カップ用フィルター400cc
ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き仕様フィルター適合岩田PC-4・PC-4Sセット内容フィルター3個/脱着冶具1個材質ポリアセタール・真鍮(ネット部)寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×95フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット
恵宏製作所(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ プラグインタイプ
SATA¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA プラスチックカップ
SATA¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ
デビルビス¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷アセタール製のセンターカップ用途SRi-PRO LITE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)125
スプレーガンカップ0.4L
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ねじサイズG1/4
Feel 小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット
恵宏製作所¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。 ●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。ノズル口径(Φmm)2.0
重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
『塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式塗料カップ・コンテナ
- 重力式塗料カップ・コンテナ
- 圧送式・加圧式塗料カップ・コンテナ