絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
空気使用量(L/min)
  • 230
  • 75(2)
  • 85(4)
  • 90(4)
  • 110(2)
  • 130(7)
  • 145(3)
  • 150(7)
  • 155~265(6)
  • 170(11)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 205(2)
  • 210(4)
  • 220(5)
  • 225(2)
  • 240(5)
  • 250(2)
  • 270(2)
  • 1500~3200(3)
パターン開き(mm)
  • 180(2)
  • 235(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 近畿製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.4(2)
1.5(1)
  • スプレーガン 吸上式 LVMP レバー付カップセット モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 LVMP レバー付カップセット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属! 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:460、カップ:309供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.4取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • スプレーガン 吸上式 LVMP 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 LVMP 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    吸上式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.4取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン