絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 65(1)
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(8)
- アネスト岩田(66)
- 近畿製作所(39)
- 恵宏製作所(36)
- 明治機械製作所(36)
- デビルビス(17)
- TRUSCO(14)
- 精和産業(13)
- エスコ(12)
- SAGOLA(10)
- RS PRO(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- WTB(6)
- SK11(6)
- SATA(5)
- FINIXA(4)
- BeHAUS(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- SHOW UP(3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シリーズ913 スプレーガン
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。長さ(mm)175高さ(mm)212使用圧力(MPa)2.4ノズル口径(Φmm)65噴出形状ストレート/ワイドRoHS指令(10物質対応)対応