絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

加圧式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)480空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷から5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)
近畿製作所¥63,980税込¥70,3781丁5日以内出荷パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
DEVスプレーガン 圧送式 JGX
デビルビス¥23,980税込¥26,3781丁翌々日出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。用途中~大吐出量用、自動車、金属幅(mm)300質量(g)440所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式空気消費量(NL/min)440吐出量(mL/min)100~300エア入口G1/4塗料入口G3/8霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵
明治機械製作所¥35,980~税込¥39,578~1丁3日以内出荷から4日以内出荷本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)
アネスト岩田¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER2L
アネスト岩田¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷トラスコ品番204-4841種別大物部品・車両などのライン塗装質量(g)375空気使用量(L/min)470パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER2L-G2ニップル塗料G3/4、空気G1/4
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥35,980税込¥39,5781丁5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)550空気使用量(L/min)250吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料ノズル径(Φmm)5.0塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥28,980税込¥31,8781丁5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)550空気使用量(L/min)310吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料ノズル径(Φmm)2.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
自動スプレーガン(F210) 汎用
明治機械製作所¥39,980税込¥43,9781丁3日以内出荷本体質量(g)248パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210