絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- 明治機械製作所(1)
パターン開き(mm)
- 160(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 140
- 100(1)
- 110(1)
- 120(3)
- 125(1)
- 135(1)
- 150(4)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(3)
- 245(2)
- 250(2)
- 255(2)
- 310(2)
- 350(2)
- 500(2)
- 530(3)
- 880(3)
- 1280(3)
- 1710(3)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
空気使用量(L/min)
- 140(1)
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)

ヘッド固定式 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥61,980税込¥68,1781丁14日以内出荷から21日以内出荷ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4