絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 8(1)
カップ容量(mL)
- 2800
- 1400(3)
- 1500(2)
- 1600(5)
- 2000(3)
- 2500(5)
- 2700(8)
空気使用量(L/min)
- 210(1)
ブランド
- 明治機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
8(1)

建築塗装用スプレーガン(多用ガン)
明治機械製作所¥39,980税込¥43,9781丁翌々日出荷タイプ丸吹き本体質量(g)1050空気使用量(L/min)100~210塗料ノズル口径(Φ)8.0名称多用ガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49容器容量(L)2.8所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.5RoHS指令(10物質対応)対応