絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.5(1)
- 3.8(1)
- 6(1)
- 7(1)
ブランド
- アネスト岩田
- GRACO(グラコ)(1)
- 大塚刷毛製造(14)
- 好川産業(15)
- 日本ワグナー(4)
- 明治機械製作所(10)
- 精和産業(2)
- 近畿製作所(7)
カップ容量(mL)
- 2000(1)
空気使用量(L/min)
- 76(1)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
3.8(1)
6(1)
7(1)

リシンガン
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。用途リシン・モルタル仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式トラスコ品番805-2383質量(g)610所要圧縮機(kw)0.75以上
タイルガン
アネスト岩田¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。用途タイル仕様アネスト岩田 建築塗装用タイルガン 固定式トラスコ品番805-2384質量(g)670所要圧縮機(kw)2.2以上
エアレスガン
アネスト岩田¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から3日以内出荷[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。最高使用圧力(MPa)25.0
リスタガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上