絞り込み
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.4(2)
  • 0.7(7)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(3)
  • 6(2)
ノズル長(mm)
  • 245(2)
ブランド
  • WTB(4)
  • パオック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力(MPa)から絞り込む
0.4(2)
0.7(7)
1
  • 強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ) WTB

    強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)

    WTB(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
    用途一般生産工場、自動車整備工場。ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番855-2100材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル取付部なしエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
  • 強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ) WTB

    強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)

    WTB
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
    用途一般生産工場、自動車整備工場。ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
  • エンジンクリーナー(プラグ仕様) WTB

    エンジンクリーナー(プラグ仕様)

    WTB(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途一般生産工場、自動車整備工場ノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番827-5627材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaエアー接続口G1/4ノズル取付部なし
  • エンジンクリーナー(ニップル仕様) WTB

    エンジンクリーナー(ニップル仕様)

    WTB
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途一般生産工場、自動車整備工場ノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番827-5626材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaエアー接続口G1/4ノズル取付部なし
  • エンジンクリーナ パオック

    エンジンクリーナ

    パオック
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
    用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5使用圧力(MPa)(推奨)0.6最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)410空気消費量(L/min)110吐出量(L/min)(洗浄液)0.23接続口(mm)(洗浄ホース)6.5ノズル口径(Φmm)2外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
エンジンクリーナー