絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1.4(1)
ブランド
- SK11
- 栗田製作所(5)
- WTB(5)
- 近畿製作所(4)
- TRUSCO(3)
- JTC(3)
- エスコ(2)
- パオック(1)
- SUN UP(1)
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.7(1)

エアクリーニングガン
SK11(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。ノズル口径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)(最大)210付属品吸上げホース1.5m質量(g)285最高使用圧力(MPa)0.7供給方式吸上式最大吐出量(L/min)液体:0.23吹付距離(mm)250前後ホース長さ(mm)吸上:1500








![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)