絞り込み
ブランド
- アート
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(229)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- アイホン(11)
- エヌディーリース・システム(10)
- エスコ(5)
- 鎌田信号機(4)
- TOA(4)
- 西敬(イカリボシ)(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 安田(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- キョウリツ サインテック(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- Aqara(アカラ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- マクセル(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
特価

操作表示器
アート¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能質量(g)70電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
デジタルテンキー
アート¥42,980税込¥47,2781個当日出荷デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。材質樹脂質量(g)250制御方式CPU制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7仕上艶消保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)通信方式RF電源重畳2線式(無極性)塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック使用環境温度(℃)-10~50設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤耐久性スイッチ30万回以上キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源電気錠制御盤より供給
電気錠制御盤
アート¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から5日以内出荷使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内色(マンセル値)N8.0近似RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)再生紙使用マーク適合
コントローラー
アート¥69,800税込¥76,7801台当日出荷同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。仕様最大回線数:1回線材質樹脂色塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック質量(g)200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30)外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点通信方式RF電源重畳2線式(無極性)ディスプレイ液晶画面消費電力(VA)30表示LED電源:黄使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと)設置場所屋内専用外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100±10% 50/60Hzボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
リレー基板
アート¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷入力電源24Vを接続することにより、無電圧C接点を出力可能(接点容量DC24V 0.3A以下)となります。幅(mm)60奥行(mm)24
スリーキー
アート¥28,980税込¥31,8781個当日出荷換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。材質樹脂幅(mm)70色本体:白、操作ボタン:黒、文字:白取付1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能高さ(mm)120質量(g)約100奥行(mm)27.7電源DC24V±10% 電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能耐久性操作ボタン:30万回パネルスイッチプレート(WTC7101W)対応銘板解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
電気錠制御盤
アート¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷扉の電気錠を遠隔で施解錠する1回線の電気錠制御盤です。国内ロックメーカーほとんどの電気錠に対応しています。電気錠制御盤から電気錠までの配線が2線式で省配線化が可能です。タイマー機能を有しており、指定した時間帯に電気錠を解錠できます。カウンター機能を有しており、電気錠の使用頻度を確認できます。開扉警報・こじ開け警報・各種動作不良警報を表示とブザーでお知らせします。管理方法に応じた4つの動作モードを選べます。顔認証端末・カードリーダー ・テンキーの接続が可能です。
自動扉アダプター
アート¥8,198税込¥9,0181個当日出荷色黒(本体)質量(g)10消費電力(W)約0,25以下外部出力DC24V 0.3A以下使用環境温度(℃)マイナス10~ 50設置場所屋内外部入力接点容量 DC24V 0.1A以上供給電源DC24V±10% 電気錠アダプターより供給
電源装置(バッテリー付き)
アート¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷AC100Vを入力することにより、DC24Vを出力することが可能です。DC24Vの出力端子は3点あります。約30分保証のバッテリー内蔵しております。幅(mm)215色ライトグレー高さ(mm)145奥行(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
電気錠制御盤
アート¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現。1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。仕様●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能材質SPCC t 1.6幅(mm)500質量(kg)約21.5色マンセル2.5Y9/1半艶高さ(mm)700奥行(mm)100スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による制御方式CPU制御設定方式電気錠:液晶画面操作により設定外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点消費電力(VA)70表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠ブザー音電子音使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
インターロック制御盤
アート¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷ユニバーサル型電気錠に対応し、最大4回線まで増設可能。簡単なボタン操作で、確実にインターロックします。1ヶ所の扉が開いたら他の扉は施錠するインターロック機能を搭載しています。2・4回線のインターロックに対応します。通電時施錠型と通電時解錠型の電気錠を混在できます。施錠リトライ機能を備え、1回で施錠できなかった場合、再度施錠動作を自動で行います。ユニバーサル型電気錠は、複数の回線でそれぞれ異なる電気錠を使用できます。材質SPCC t1.0色マンセル2.5Y9/1近似 半艶高さ(mm)200奥行(mm)55仕上メラミン樹脂焼付塗装表示LED電源:橙、開扉:赤、施錠:緑使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz外部入力非常解錠入力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点ボタン仕様操作ボタン:電源スイッチ、インターロック 入/ 切スイッチ
顔認証端末/電源装置
アート¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷顔認証距離は0.5m~2m/顔登録件数は最大1500件/マスク着用でも認証可能。認証結果を本体液晶に表示 /音声案内も可能 ※1:画像品質が十分な場合。タッチパネルで各種登録 /顔は本体カメラで登録 /指定の顔だけ削除可能。カードはかざして簡単に登録 /FeliCa・MIFAREが使用可能/カードは3000枚まで登録可能。USBメモリを使って、登録データをエクスポート&インポートしたり、複数台に転送可能。1個用スイッチボックスに取付け可能/配線は電源と解錠出力の4芯仕様顔登録件数:最大1500件、顔認証精度:99%以上※画像品質が十分な場合、顔認証距離:0.5m~2m、顔認証速度:0.2秒以内幅(mm)91.3色黒色高さ(mm)181.3質量(g)約360奥行(mm)27消費電力(W)最大12電源電圧DC24V±10%500mA使用温度(℃)-30~60(結露なきこと)液晶パネル解像度272×480 寸法4.3インチカード検知距離:5cm以内 ※周囲の環境により異なる、登録件数:最大3000件、通信規格:FeliCa、MIFARE入出力解錠出力×1、USBポート×1防水性IP65(コーキング処理の場合)
電気錠制御盤
アート¥469,800~税込¥516,780~1個5日以内出荷1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。材質SPCC t 1.6幅(mm)500色マンセル2.5Y9/1半艶高さ(mm)700奥行(mm)100制御方式CPU制御設定方式電気錠:液晶画面操作により設定表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠ブザー音電子音使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
JEM-A基板
アート¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷インターホンメーカーのインターフェースに対応。基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。奥行(mm)30消費電流(mA)15使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源出入管理装置、電気錠制御盤から供給入出力JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA~5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点