自動車用品 :「軽自動車」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。 裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用 材質(表)PP、(裏)PVC
1セット(4点)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽自動車用のアームレストです。 運転席と助手席の間に置き、肘置きや小物入として使用できます。 ブラックレザー調です。
用途軽自動車の肘置き、小物入れに 材質合皮レザー 寸法(mm)約120×415×270 質量(g)2000 主な適合車種プロボックス、エブリィバン、クリッパーバン、シエンタなど(年式により異なります)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に ねじ径(mm)12 全長(mm)25 材質スチール 形状60°テーパー タイプ袋式 表面処理クロムメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ シルバー 表面処理クロムメッキ テーパー60°テーパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。 質量(kg)1.27 ボルト長さ(mm)90 本体寸法(mm)160×42 開口寸法(mm)0~50 爪幅(mm)(先端)19
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 動画あり
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225 容量(mL)900 セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合) 使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む) 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
1個
899 税込989
当日出荷

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応) セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1 容量(L)約2 外径×全長(mm)Φ170×220 危険物の類別非危険物 取扱説明書(5.6MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。 セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット 材質S45C 適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車 取扱説明書(4.8MB)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウ 動画あり
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に 全長(mm)90 差込角(mm)9.5(3/8)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納や携帯に便利です。
用途ジャッキアップ時や坂道での駐車でご使用ください 適合車種軽自動車・普通車 材質 質量(g)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×125×30~84 取扱説明書(0.8MB)
1個
489 税込538
当日出荷

スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウ 動画あり
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません) 質量(g)750
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。 適合軽自動車~普通乗用車 内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53 外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
9,998 税込10,998
当日出荷