絞り込み
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- トヨタ(140,136)
- ミツビシ(138,065)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(45,388)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,121)
- スズキ(21,190)
- ダイハツ(16,059)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,035)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ブレーキグリーススプレー
ダイゾーニチモリ(67件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ブレーキグリース
ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(60g)当日出荷二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
DB-200パッドグリース
ダイゾーニチモリ(74件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(60g)当日出荷数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
BJグリース
ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)¥539税込¥5931本(150g)当日出荷等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
クラッチグリース
ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(60g)当日出荷乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
エンジンオイルストップリーク
ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(350mL)当日出荷エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
DB-200Sディスクパッドスプレー
ダイゾーニチモリ(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(180mL)当日出荷数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
ブレーキグリースEX
ダイゾーニチモリ(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(50g)当日出荷新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。外観オレンジ色危険物の類別非危険物
ギヤーオイル添加剤
ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100mL)当日出荷トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
キャブコンディショナー
ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(240mL)当日出荷泡タイプのエンジンコンディショナー。吸気廻りの汚れを強力に洗浄します。液色白色泡状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤
ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(250mL)当日出荷二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。成分鉱油、二硫化モリブデンなど使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい適合車ガソリン・ディーゼル車外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
BJ添加剤
ダイゾーニチモリ(35件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(60g)当日出荷等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
グリーススプレー
ダイゾーニチモリ¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。用途ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑に色ダークグレー外観黄色増ちょう剤ベントン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量167mL危険物の性状非水溶性
ブラックコートW(水溶性)
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥659税込¥7251本(420mL)当日出荷手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。色黒色タイプ水性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
RM-20W(防錆剤)
ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。液色淡褐色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)
ダイゾーニチモリ(27件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(500mL)当日出荷エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。液色白色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ノンブラック・ブレーキスプレー
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷ノンシリコンタイプのブレーキ組付けグリースです。 シリコングリースとは違い、ブレーキ液と混ざっても凝固しません。 ラバー兼用タイプですので、ドラムブレーキ全てのパーツに使用できます。 キャリパー・スライドピンの固着防止に最適です。色オレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ディスクガード
ダイゾーニチモリ¥2,898税込¥3,1881本(60g)翌々日出荷ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。 高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。 特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。危険物の類別非危険物
有機モリブデン系エンジンオイル添加剤
ダイゾーニチモリ¥1,998税込¥2,1981本(100mL)当日出荷シリンダーにエステルの皮膜をつくり、ドライスタート時の磨耗を未然防止します。 アイドリングストップによるエンジン始動時の磨耗を低減します。 エンジンオイル4~8Lに対して、1本を添加します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー ブラック
ダイゾーニチモリ¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷耐熱塗料スプレー用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色ブラック耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)15~30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
エレックス(接点回復剤)
ダイゾーニチモリ¥1,798税込¥1,9781本(220mL)当日出荷半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
クーラントチャージⅡ
ダイゾーニチモリ¥1,398税込¥1,5381本(300mL)翌々日出荷NR-16の後継商品です。 輸入車への対応が可能です。 ラジエター(LLC)に注入するだけで劣化したクーラントの性能を復活させます。 防錆性能の復活・消泡性能の復活・キャビテーションによるウォーターポンプの摩耗を防止します。 長寿命タイプ(スーパークーラント)にも使用可能。 エア抜き困難車には時間の省略化ができます。 廃クーラントが発生しませんので、環境への影響を配慮できます。内容量(mL)300危険物の類別非危険物
シャワーワックス
ダイゾーニチモリ¥4,298税込¥4,7281本(1L)当日出荷液体カーワックスです。 撥水・濃縮タイプです。 洗車後のボディー、ガラスを同時に撥水加工できる作業性に優れたカーワックスです。 ワックスに配合した荷電化イオンによりウォータースポットの発生を制御します。危険物の類別非危険物特性撥水
Jコート7ブラック
ダイゾーニチモリ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当用途自動車用アンダーコート剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ディスクガードスプレー
ダイゾーニチモリ¥2,698税込¥2,9681本(180mL)当日出荷ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れています。 高い粘着力により鳴きの原因である微振動を吸収します。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
フューエルチャージ
ダイゾーニチモリ¥1,998税込¥2,1981本(250mL)6日以内出荷特殊洗浄成分の効果によりエンジン燃焼室をクリーンにし、エンジン性能を回復させます。 インジェクター・バルブに付着したカーボン・デポジットを除去し適正な燃焼状態に改善させます。 HVなどのアイドリングストップ・過給ダウンサイジング・ポート噴射・直噴エンジンなどのお車には最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー シルバー
ダイゾーニチモリ¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷耐熱塗料スプレー用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性





































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)