22ページ目: 自動車用品

自動車部品検索
44,430件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ

    PG163 アジャスタブルクランプ

    オエティカ(18件のレビュー)
    818税込900
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
    材質ステンレス厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイス リンリンジャパン

    リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイス

    リンリンジャパン(71件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
  • ショックアブソーバーグロメット OHNO(大野ゴム工業)

    ショックアブソーバーグロメット

    OHNO(大野ゴム工業)(46件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンパウンドトライアルセット SOFT99

    コンパウンドトライアルセット

    SOFT99(13件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
    用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用トラスコ品番475-7483セット内容細目・中細・極細が各25g形状ねり状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kg
  • バルブコア PACIFIC

    バルブコア

    PACIFIC(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32件のレビュー)
    498税込548
    1本
    当日出荷
    自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
  • DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ)

    DCパワープラグmini A×2

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
    幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
  • ギボシ端子【オスセット】 エーモン

    ギボシ端子【オスセット】

    エーモン(5件のレビュー)
    469税込516
    1パック(30個)
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(9件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品ダイオード(1A仕様)ブラックタイプON時照光・常時照光が選べる種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~3発光色アイスブルー使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)20取付穴寸法(mm)約20Φ
  • コック付きブレーキオイル缶 ジャパンペール

    コック付きブレーキオイル缶

    ジャパンペール(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
    トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
  • イージーフィックス TIPTOP

    イージーフィックス

    TIPTOP(30件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
    用途外面修理材適合乗用車
  • スプレーシンナー SOFT99

    スプレーシンナー

    SOFT99(38件のレビュー)
    559税込615
    1本(300mL)
    当日出荷
    ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。
    トラスコ品番475-7025危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • Sナット Modes

    Sナット

    Modes(29件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    表面処理クロメートメッキ
  • ディスク鳴き止め剤 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ディスク鳴き止め剤

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(150mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
    用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
  • ゴム入りハンドルカバー OTC

    ゴム入りハンドルカバー

    OTC(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    ハンドルの握り部分のみをカバー。2本のゴムでぴったりフィット。
    材質ポリエチレン、ゴム(2本入)厚さ(μm)約30サイズ(mm)100×600ゴム径(mm)約1mm
  • 電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) OTC

    電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付)

    OTC(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(10枚)
    当日出荷
    電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。
    仕様二つ折材質PVC再生材使用率(%)90再生材使用使用
  • 配線チューブホルダ エーモン

    配線チューブホルダ

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
  • 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM EPOCA

    蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM

    EPOCA(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
    用途清掃作業用。トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
  • 超吸水セーム アイオン

    超吸水セーム

    アイオン(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
    トラスコ品番855-1417材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル質量(g)185シートサイズ(mm)690×430危険物の類別非危険物
  • コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シガーライターより電源を取り出せます。
    用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
  • 一般用ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)

    一般用ビニールホース

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    白(半透明)使用温度範囲(℃)-10~+60ホース長さ(m)10
  • フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド プレミアム

    古河薬品工業(156件のレビュー)
    789税込868
    1本(300mL)
    当日出荷
    高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド

    古河薬品工業(122件のレビュー)
    489税込538
    1本(300mL)
    当日出荷
    高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ジョイント式 洗車ブラシ PP先割 ワコー

    ジョイント式 洗車ブラシ PP先割

    ワコー(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
    使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200種類柄付きタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
  • タイヤゲージ 高圧用 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージ 高圧用

    大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
    用途トラック・乗用車・オートバイ用仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定範囲(kPa)90~1100測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20
  • SAWADAYクルマ専用クリップパルファム 小林製薬

    SAWADAYクルマ専用クリップパルファム

    小林製薬(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(6mL×2個)
    当日出荷
    清潔で柔らかなホワイトムスク調の香りです。まるで香水のような厳選フレグランス。香りで車内を心地良い空間へと演出します。約1ケ月間持続します
    取付エアコン取付シリーズサワデー香りホワイトムスク
  • ホルツ カラータッチ ツヤ消し 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ ツヤ消し

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    869税込956
    1本(20mL)
    当日出荷
    車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    ブラックメーカー汎用寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • 防水スリーブ 矢崎総業

    防水スリーブ

    矢崎総業(7件のレビュー)
    759税込835
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • トレカット KOVAX(コバックス)

    トレカット

    KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)
    当日出荷
    トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
    用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
  • ニューピッチクリーナー SOFT99

    ニューピッチクリーナー

    SOFT99(20件のレビュー)
    629税込692
    1個(420mL)
    当日出荷
    洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
    用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
  • カーシャンプー用スポンジ ワコー

    カーシャンプー用スポンジ

    ワコー(20件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
    材質ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 車の内窓専用360ワイパー カーメイト

    車の内窓専用360ワイパー

    カーメイト(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。 フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。 市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
    用途自動車内窓の清掃用具セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15%質量(g)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPバンパースプレー 960 E UNiCON(ユニコン)

    PPバンパースプレー 960 E

    UNiCON(ユニコン)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(420mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.201L危険物の性状非水溶性
  • マルチツールホルダー SOROAD

    マルチツールホルダー

    SOROAD(9件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
    材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
  • フルードキャッチタンク用ホース KTC

    フルードキャッチタンク用ホース

    KTC(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99

    フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応

    SOFT99(8件のレビュー)
    499税込549
    1個(480g)
    当日出荷
    汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
    危険物の類別非危険物特性撥水