29ページ目: 自動車用品

自動車部品検索
44,436件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Stoner インビジブルガラス 呉工業(クレ)

    Stoner インビジブルガラス

    呉工業(クレ)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(651mL)
    当日出荷
    界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
    用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄成分水性洗浄剤、アルコール類、水適合油膜除去トラスコ品番828-2669液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.651L危険物の性状水溶性
  • ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状 讃岐化成

    ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状

    讃岐化成(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
    用途雪や氷のスリップ防止に。
  • ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAA

    ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)

    PIAA(27件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
    仕様交換時期目安シール付
  • ホイールシリンダーカップ 制研化学工業

    ホイールシリンダーカップ

    制研化学工業(19件のレビュー)
    769税込846
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • プロ・ウインドリペアシステムセット カーメイト

    プロ・ウインドリペアシステムセット

    カーメイト(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
    用途ガラスのキズ補修セット成分可視光硬化型レジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ユニバーサルジョイント GMB

    ユニバーサルジョイント

    GMB(58件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)

    LOOX(ルックス)表面仕上げ剤

    呉工業(クレ)(43件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
    用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
  • VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業

    VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)

    清和工業(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
  • オイルプレッシャースイッチ 二葉電機製作所

    オイルプレッシャースイッチ

    二葉電機製作所(54件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
  • バッテリーの超補強液 ウイルソン

    バッテリーの超補強液

    ウイルソン(12件のレビュー)
    699税込769
    1個(1000mL)
    当日出荷
    エンジンの始動性、大幅向上! リチウムイオン配合により電導性大幅アップ! ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
    用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物導電率0.72μS/cm
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすいです。スキージ付きです。日射し(熱線)カット率99%。可視光線透過率0.3%。紫外線カット率99%真っ黒
  • ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌 コスケム

    ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌

    コスケム(1件のレビュー)
    779税込857
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。 新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。 シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。 だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。
    用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど)使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。液性中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類希釈率(%)原液危険物の性状水溶性
  • バッテリー補充液 サンエイ化学

    バッテリー補充液

    サンエイ化学
    2,998税込3,298
    1箱(20L)
    翌日出荷
    本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
    用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途成分純水100%規格電池工業会規格(S0404)適合品適合規格A2導電率1μS/cm以下外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
  • 蛍光剤入りエアコンオイル FALCON

    蛍光剤入りエアコンオイル

    FALCON(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。
    容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • パーフェクトクリーンDX 呉工業(クレ)

    パーフェクトクリーンDX

    呉工業(クレ)(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
    用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
  • トグルスイッチ on-on エーモン

    トグルスイッチ on-on

    エーモン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
    用途ふたつの電装品の切り換えにタイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業

    鉄製 貼付けウエイト

    東豊工業(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(60g×20本)ほか
    当日出荷
    多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
    材質厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
  • バルブコアリムーバー JTC

    バルブコアリムーバー

    JTC(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中空シャフト使用
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーケース SEIWA(セイワ)

    キーケース

    SEIWA(セイワ)(39件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    キーケース
    用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利! 大型キーも収納できます。仕様ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24
  • GTX 10W-30 SL/CF カストロール

    GTX 10W-30 SL/CF

    カストロール(41件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(3L)
    欠品中
    渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • 水アカ スポットクリーナー リンレイ

    水アカ スポットクリーナー

    リンレイ(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
    用途自動車ボディの洗浄用液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • シリンダポリシャ小型車用 KTC

    シリンダポリシャ小型車用

    KTC(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    作業性を高めたフレキシブルシャフトを採用しています。
  • ユニセーム 合成(PVA素材)セーム革 ユニ工業

    ユニセーム 合成(PVA素材)セーム革

    ユニ工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    抜群の吸水性と拭き心地! 一度使えば、愛車の洗車用品の新定番に!。煩わしい洗車後の拭き上げ作業を、もっと快適でスムーズな時間へと変える一枚です。 。ボディに残った水滴を瞬時にキャッチし、愛車をやさしく包み込むように拭き上げるPVA合成セーム。きめ細かい素材が生み出す極上のなめらかさと、スピーディーな作業性が、これまでにない心地よい拭き上げ体験を提供します。拭き上げ時間を大幅カットする、驚異の吸水スピード。洗車後のボディやガラスに残った水分を、すばやく、そしてたっぷりと吸収します。水滴の跡を残さず、一度に広範囲をスムーズに拭き取ることができるため、洗車にかかる時間と労力を劇的に軽減します。デリケートな塗装面を守る、極上のなめらかさ。主成分であるPVA(ポリビニールアルコール)は、水分を含むことで驚くほどなめらかで柔軟な質感に変化します。適度な弾力があり、ボディの曲面にもぴったりフィット。摩擦抵抗が少なく、車体を軽くなでるだけで水滴を拭き取れることができます。絞れば吸水力が即復活。作業が止まらない快適さ。一般的なタオルとは異なり、たっぷりと水を吸った後でも、ギュッと絞るだけで吸水力がすぐに元通りになります。洗車中、何度も新しいクロスを取りに行く必要がなく、これ1枚で車全体をスピーディーに仕上げることが可能です。拭き上げ後の車体に、繊維くず(ケバ)が残らないのもPVA素材ならではの特長です。専用ケースで保管。長く使えて経済的。耐久性に優れ、繰り返し何度もご使用いただけます。使用後は水でよく汚れを洗い流し、硬く絞ってから付属のケースに収納するだけ。適度な水分を保ったまま保管できるため、次回もすぐに柔らかい状態で使い始めることができます。【ご使用方法】。初めてご使用になる際、または乾燥して硬くなっている場合は、水またはぬるま湯に浸して柔らかくしてからご使用ください。水分をしっかり絞ってから、ボディやガラスの水滴をなでるように拭き取ってください。クロスに水分が溜まってきたら、その都度絞ることで吸水力が復活します。
    用途洗車後の吸水拭き取りなどサイズ(mm)350×400素材PVA(ポリビニールアルコール)危険物の類別非危険物
  • ファブリーズイージークリップ抗菌エキスパート ファブリーズ

    ファブリーズイージークリップ抗菌エキスパート

    ファブリーズ
    929税込1,022
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    抗菌+消臭。シートも消臭
  • 純水器 ピュアニッシュ 交換用カートリッジ グリーンライフ

    純水器 ピュアニッシュ 交換用カートリッジ

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    9,900税込10,890
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質樹脂、ナイロン(包装用布)質量(kg)1.9危険物の類別非危険物商品タイプ交換用カートリッジ
  • ステンレス配線止め金具ミニ エーモン

    ステンレス配線止め金具ミニ

    エーモン(2件のレビュー)
    319税込351
    1袋(15個)
    当日出荷
    目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
    用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8使用温度範囲(℃)-30~150
  • 139 ブレーキ&パーツクリーナー UNiCON(ユニコン)

    139 ブレーキ&パーツクリーナー

    UNiCON(ユニコン)
    11,980税込13,178
    1箱(840mL×30本)
    当日出荷
    タイプ逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.12L危険物の性状非水溶性
  • 検電テスター エーモン

    検電テスター

    エーモン(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる 2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
    コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)LED2色LED 1灯(赤/緑)使用可能電圧(V)DC6~DC24
  • ホイルスポンジ ワコー

    ホイルスポンジ

    ワコー(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!。ムートンのようなスムーズな洗い心地!。中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
    材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル寸法(mm)100×290×40質量(g)57危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI

    鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用

    IZUMI
    2,498税込2,748
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    材質
  • 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)

    12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER

    大橋産業(BAL)(37件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
    質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130適合バッテリー12V入力電圧AC100V50/60Hz
  • ワイパー替えゴム10本入り FILTEC

    ワイパー替えゴム10本入り

    FILTEC(12件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • クイルシール TECH

    クイルシール

    TECH(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(8個)
    当日出荷
    カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
    用途乗用車ラジアルタイヤ向けパッチ径(Φmm)50適合傷穴(Φmm)6
  • G'ZOX レザー&タイヤワックス SOFT99

    G'ZOX レザー&タイヤワックス

    SOFT99(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。 樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。 無臭、無刺激性の水性タイプ。
    成分シリコーンタイプ液体pH値9.78 +-0.5液性水性危険物の類別非危険物
  • 4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油 NEEDS

    4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油

    NEEDS(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(1L)
    当日出荷
    用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 3S-STDトレイ ボンフォーム

    3S-STDトレイ

    ボンフォーム(16件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
    材質ポリエチレン100%ブラック特性防水仕様、丸洗いOK
  • 平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子(187型)

    BRIDGE[自動車用品](12件のレビュー)
    728税込801
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に仕様0.5~1.25sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99

    撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水

    SOFT99(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
  • パルスエアーガン スペアノズル レッドサン

    パルスエアーガン スペアノズル

    レッドサン(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン用スペアノズル
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
  • ポリッシングパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシングパッド

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
    厚さ(mm)20直径(Φmm)75取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物