30ページ目: 自動車用品

自動車部品検索
44,433件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニセーム 合成(PVA素材)セーム革 ユニ工業

    ユニセーム 合成(PVA素材)セーム革

    ユニ工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    抜群の吸水性と拭き心地! 一度使えば、愛車の洗車用品の新定番に!。煩わしい洗車後の拭き上げ作業を、もっと快適でスムーズな時間へと変える一枚です。 。ボディに残った水滴を瞬時にキャッチし、愛車をやさしく包み込むように拭き上げるPVA合成セーム。きめ細かい素材が生み出す極上のなめらかさと、スピーディーな作業性が、これまでにない心地よい拭き上げ体験を提供します。拭き上げ時間を大幅カットする、驚異の吸水スピード。洗車後のボディやガラスに残った水分を、すばやく、そしてたっぷりと吸収します。水滴の跡を残さず、一度に広範囲をスムーズに拭き取ることができるため、洗車にかかる時間と労力を劇的に軽減します。デリケートな塗装面を守る、極上のなめらかさ。主成分であるPVA(ポリビニールアルコール)は、水分を含むことで驚くほどなめらかで柔軟な質感に変化します。適度な弾力があり、ボディの曲面にもぴったりフィット。摩擦抵抗が少なく、車体を軽くなでるだけで水滴を拭き取れることができます。絞れば吸水力が即復活。作業が止まらない快適さ。一般的なタオルとは異なり、たっぷりと水を吸った後でも、ギュッと絞るだけで吸水力がすぐに元通りになります。洗車中、何度も新しいクロスを取りに行く必要がなく、これ1枚で車全体をスピーディーに仕上げることが可能です。拭き上げ後の車体に、繊維くず(ケバ)が残らないのもPVA素材ならではの特長です。専用ケースで保管。長く使えて経済的。耐久性に優れ、繰り返し何度もご使用いただけます。使用後は水でよく汚れを洗い流し、硬く絞ってから付属のケースに収納するだけ。適度な水分を保ったまま保管できるため、次回もすぐに柔らかい状態で使い始めることができます。【ご使用方法】。初めてご使用になる際、または乾燥して硬くなっている場合は、水またはぬるま湯に浸して柔らかくしてからご使用ください。水分をしっかり絞ってから、ボディやガラスの水滴をなでるように拭き取ってください。クロスに水分が溜まってきたら、その都度絞ることで吸水力が復活します。
    用途洗車後の吸水拭き取りなどサイズ(mm)350×400素材PVA(ポリビニールアルコール)危険物の類別非危険物
  • ブースターケーブル 大橋産業(BAL)

    ブースターケーブル

    大橋産業(BAL)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハブキャップ OHNO(大野ゴム工業)

    ハブキャップ

    OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 検電テスター エーモン

    検電テスター

    エーモン(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる 2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
    コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)LED2色LED 1灯(赤/緑)使用可能電圧(V)DC6~DC24
  • 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)

    12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER

    大橋産業(BAL)(37件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
    質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130適合バッテリー12V入力電圧AC100V50/60Hz
  • Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • G'ZOX レザー&タイヤワックス SOFT99

    G'ZOX レザー&タイヤワックス

    SOFT99(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。 樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。 無臭、無刺激性の水性タイプ。
    成分シリコーンタイプ液体pH値9.78 +-0.5液性水性危険物の類別非危険物
  • 内張ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    内張ハツリー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(27件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷
    業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂
    用途内張りフックピンの取り外しRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスエアーガン スペアノズル レッドサン

    パルスエアーガン スペアノズル

    レッドサン(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン用スペアノズル
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
  • 元祖スーパー レインエックス オリジナル 錦之堂

    元祖スーパー レインエックス オリジナル

    錦之堂(42件のレビュー)
    899税込989
    1本(70mL)
    当日出荷
    一度塗りで強力な撥水被膜 長期間の耐久力を発揮
    用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水性及び洗浄並びに表面保護用付属品専用スポンジ種類塗布型形式ボトルタイプ液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • 超特大マイクロファイバークロス オーミケンシ

    超特大マイクロファイバークロス

    オーミケンシ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    約75×200cmの超特大サイズで、広い面を一気に拭き。取れるマイクロファイバークロスです。パイル地が水分・油分。・汚れをしっかりキャッチ。洗車や大型車の拭き上げをはじめ、。ガラス・浴室・設備など、広い面の清掃に便利です。
    用途洗車用、水分・油分・汚れの拭き取りに質量(g)約435入数(枚)1枚混率(%)ポリエステル80、ナイロン20寸法(cm)約75×200危険物の類別非危険物生地の種類マイクロファイバー
  • ブリーダーキャップ ミヤコ自動車

    ブリーダーキャップ

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
    参考品番31478-37030、47548-B3010、47548-BZ080、41129-6A00A、41129-80Z0A、41129-9W50A47548-B3010、47548-BZ080、31478-37030、47548-B3010、4610A017、MQ702342、55156-51Z10、1H00-33-693、S4753-81190、8-98050479-0メーカートヨタ、日産、ダイハツ、スバル、三菱、スズキ、マツダ、日野、イスズ代表車種ダイナ/トヨエース、ライズ、ピクシスボックス、ライトエース/タウンエース、デイズ、デイズルークス、ルークス、ノート、エクストレイル、ムーヴ、タント、ロッキー、ミライース、グランマックス、デルタトラック、プレオ、ステラ、ルクラ、eKワゴン、デリカ、ランディ、ボンゴ、デュトロ、エルフ
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
    全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • コードホルダーシングル線用 BRIDGE[自動車用品]

    コードホルダーシングル線用

    BRIDGE[自動車用品]
    799税込879
    1袋(10本)
    当日出荷
    ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
    寸法(cm)10X10本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗車用オートフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)

    洗車用オートフォーミー

    ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
    付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂容量(mL)約1500質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物
  • ボールジョイントブーツアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツアタッチメント

    KTC(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • BTイヤホン インナータイプ カシムラ

    BTイヤホン インナータイプ

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応ブラック質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56連続使用時間(時間)(最大)約4通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70BluetoothVersion:4.1プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • [R12・R22] サービス缶バルブ エスコ

    [R12・R22] サービス缶バルブ

    エスコ(7件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
  • 缶ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    缶ホルダー(マグネットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。 底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。 (使用不可のドライバーもあり) 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
    トラスコ品番495-9167材質スチール質量(kg)0.95ブラック耐荷重N(kgf)20
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA

    ツインパワーマグネットオイルフィルター

    PIAA(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
  • パンク修理キット パワーバルカシールタイプ 大橋産業(BAL)

    パンク修理キット パワーバルカシールタイプ

    大橋産業(BAL)(24件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
    仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘質量(g)172釘穴(mm)5
  • インパクト シュアラスター

    インパクト

    シュアラスター(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(100g)
    当日出荷
    自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
    用途塗装の保護及びつや出し付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類対応ボディー色全色
  • 超艶 タイヤコート リンレイ

    超艶 タイヤコート

    リンレイ(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(450mL)
    当日出荷
    スプレーして乾かすだけで極上のツヤ 超艶シリコーンポリマーが深みのある極上のツヤを付与 耐久性2ヶ月間持続 石油系溶剤を含まずタイヤと環境にやさしい
    用途自動車用タイヤのツヤ出し用成分超高分子シリコーン、界面活性剤形式液体危険物の類別非危険物
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン(13件のレビュー)
    219税込241
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
    用途コードの絶縁・結束に材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃
  • 電動ポリシャー EARTH MAN

    電動ポリシャー

    EARTH MAN(41件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
    用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
  • マイクロファイバークロス 洗車用タオル NAVIC(ナヴィック)

    マイクロファイバークロス 洗車用タオル

    NAVIC(ナヴィック)
    4,598税込5,058
    1箱(20枚)
    当日出荷
    洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ!。メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます!。極細繊維加工でキズが付きにくい!。ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい!。耐久性UP!。拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします!。吸水性バツグン!。極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮!。使い方は無限大!。洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。
    材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)2×500×500質量(g/枚)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンボクロック SEIWA(セイワ)

    ジャンボクロック

    SEIWA(セイワ)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
    質量(g)52使用電池LR44
  • スマートフォンホルダー CAPStyle

    スマートフォンホルダー

    CAPStyle(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
    幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ
  • エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ)

    エアロツイン J-Fit(+)

    BOSCH(ボッシュ)(33件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
    商品タイプスタンダード
  • ゼロウォーター シュアラスター

    ゼロウォーター

    シュアラスター(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150mL)ほか
    当日出荷
    洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
    用途自動車塗装面の保護及びつや出し仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート種類液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色 UNiCON(ユニコン)

    サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色

    UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
    黒(トヨタ色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
  • 洗い油添加剤 モノタロウ

    洗い油添加剤

    モノタロウ(29件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
    用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。pH値5%水溶液で5~7液性中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • シートカバー ファインテックス 後席用 ボンフォーム

    シートカバー ファインテックス 後席用

    ボンフォーム(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    キズや汚れに強い防水シートカバー いろいろなシーンで便利 ! 被せるだけで装着簡単 !
    種別後席用材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング幅(mm)1500ブラック高さ(mm)1250
  • ホイル・すきまブラシかため ワコー

    ホイル・すきまブラシかため

    ワコー(10件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
    用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプかため種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所

    つかみばし 赤G付

    金鹿工具製作所(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
    危険物の類別非危険物
  • NX402 シャーシーブラックL 15L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX402 シャーシーブラックL 15L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(15L)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラックタイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性