絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(2)
- 1kg未満(5)
- 2kg(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(8)
- エスコ(73)
- 中林製作所(60)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- KEY-BAK(30)
- 土牛(28)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- トップ工業(23)
- GRIPPS(23)
- DBLTACT(22)
- 蝶屋物産(20)
- TRUSCO(19)
- TAKAGI(高儀)(16)
- オーエッチ工業(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る

キーパーマグリール
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高磁力マグネット内蔵。リールをしっかりホールドし、重みによるリールの伸びを抑制します。タフボディと摩耗に強いステンレスワイヤーを採用。大きな開口のカラビナを採用しており、小物だけでなく工具にも快適にご使用いただけます。用途工具や鍵の携帯に。色ブラック質量(g)140ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレスサイズ(mm)130×15.5×43最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】500
セーフティリール
BIGMAN(ビッグマン)¥579税込¥6371個当日出荷iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。用途工具などの落下防止に。色シルバー質量(g)53ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)100×19×50最大長(mm)1000耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)42
セーフティリール
BIGMAN(ビッグマン)¥429税込¥4721個当日出荷iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。用途工具などの落下防止に。色シルバー質量(g)37ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)85×18.5×40最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)37
キャタピーコード
BIGMAN(ビッグマン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
カラビナリール
BIGMAN(ビッグマン)¥419税込¥4611個当日出荷軽量ボディでストレスのない付け心地が特徴。装着時の負担を軽減します。マットな手触り。シックな印象を与えます。どこにでも引っ掛けやすいD型のカラビナを採用。角度も自由に変えられて使い勝手もよいです。用途工具や鍵の携帯に。色ブラック質量(g)69ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)115×15×40最大長(mm)600耐荷重(g)【伸縮】100
ハイフラットG
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。最大荷重(kg)1
リングカラビナ 2個入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291袋3日以内出荷「使い方、自由自在」丸型カラビナ。従来のカラビナとは異なりリング形状にすることで、道具の取り付けや持ち運びが驚くほどスムーズに。開口部はフラットではなく、独自の「引っ掛け構造」にする事で強度を向上。用途建築やDIYの現場、アウトドアやレジャー時にも大活躍。普段からキーにつけて置いたり工具箱に入れておくと、いざという時にとても便利。
CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。Oリング付。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス形状オフセットD型寸法(mm)43×80×8質量(g)25タイプOリング付
CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
カラビナ&リール
BIGMAN(ビッグマン)¥359税込¥3951個4日以内出荷ホイッスル用アクセサリー。 ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「カラビナ&リール」はハーネスの胸周りのフックや、ベルトフックに掛ける事が出来ます。用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に質量(g)20寸法(縦×横×奥行)(mm)115×60×25