絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(11)
- 1kg未満(3)
- 2kg(2)
- 3kg(1)
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(8)
- エスコ(73)
- 中林製作所(60)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- KEY-BAK(30)
- 土牛(28)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- GRIPPS(23)
- DBLTACT(22)
- 蝶屋物産(20)
- TRUSCO(19)
- TAKAGI(高儀)(16)
- オーエッチ工業(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300
スリム四角コイルセーフティコードHisqare
トップ工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
ハイテク繊維製 工具接続コードミドル
トップ工業(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)2材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6
セーフティーコード
トップ工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250自然長(mm)320材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2
セーフティコード
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に色レッド自然長(mm)約490質量(g)61コード径(Φmm)4最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトセーフティコードHisqare
トップ工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。用途工具類の落下防止用最大長(mm)1300自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大荷重(kg)(使用)1
工具接続コードショート
トップ工業(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
ゴム製セーフティーストラップ
トップ工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4質量(g)12
コンパクトセーフティコード
トップ工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。使用荷重(kg)0.5自然長(mm)260材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)16.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2最大長(mm)約660
工具接続コードロング(黄)
トップ工業¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6176全長(mm)180色黄質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
工具接続コードロング(黒)
トップ工業¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
セーフティコードHi slim(黒)
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ゴム製セーフティコード。1kg対応用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4251質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)2材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)80芯径(mm)1コード径(Φmm)6自然長(mm)600最大伸長(mm)1050
電動ドリル用落下防止コード(ブラック)
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電動工具の落下防止に用途3kg対応落下防止コード耐荷重(kg)3自然長(mm)380トラスコ品番407-3673質量(g)68コード径(Φmm)6最大長(mm)830
落下防止ストラップ
トップ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
ゴム製反射セーフティコード
トップ工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。使用荷重(kg)1最大伸長(mm)1300自然長(mm)550材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50コード径(Φmm)4安全強度(kg)25(kgf)
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
セーフティコードHi flat
トップ工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47最大長(mm)1300
セーフティコードHi slim(青ストライプ)
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ゴム製セーフティコード。1kg対応用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4242質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
ゴム製スリムセーフティーコード
トップ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない用途小物や工具の紛失・落下防止質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応
ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)
トップ工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます最大長(mm)580自然長(mm)355質量(g)12コード径(Φmm)4安全強度(kg)20