絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(130)
- JTC(288)
- エスコ(241)
- 武蔵ホルト(225)
- デンゲン(177)
- カストロール(143)
- MOTUL(127)
- LIQUI MOLY(124)
- WAKO'S(ワコーズ)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(113)
- エクソンモービル(110)
- PERMATEX(108)
- SOFT99(90)
- PITWORK(日産)(89)
- KTC(84)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(83)
- ニッサン(83)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- WURTH(ウルト)(68)
- 呉工業(クレ)(65)
- ブランドをもっと見る

アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT
アズワン¥499税込¥5491本当日出荷速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入
アズワン¥13,700税込¥15,0701箱(30本)当日出荷速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。仕様【噴射ガス】LPG、CO2成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ
アズワン¥94,500~税込¥103,950~1台5日以内出荷から10日以内出荷ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。材質PE(ポリエチレン)危険物の類別非危険物
420ml シャーシー塗装剤
アズワン取扱い終了有機則規制外商品のため、安全に使用できます。作業環境に配慮した水性タイプです。自動車のシャーシーの保護に優れています。仕様●内容量:420mL●使用温度範囲:-30~130℃●色:黒●特長:水性エアゾール●材質:水溶性アクリル樹脂●乾燥時間:20~25分(指触乾燥時間)●粘度:74mPa・s●耐熱温度範囲:130℃●第4類 第二石油類(水溶性)危険等級Ⅲアズワン品番65-9315-09危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
オイルポンプ 電池式 単1×2本
アズワン取扱い終了適合軽油/灯油/アドブルー/水/不凍液/洗浄液/水石鹸/水肥料/殺虫剤/農薬質量(g)337使用温度範囲(℃)5~40電源単1電池×2本(別売)吐出量(L/min)約9~15管長(mm)446(吸入管)ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-7988-48危険物の類別非危険物
エアコンオイルチャージキット
アズワン取扱い終了エアコンオイルを充填する為のチャージ用ホースです。材質真鍮、ゴム質量(g)約485寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×100×30ホース長さ(mm)560アズワン品番64-7815-51危険物の類別非危険物
ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ用
アズワン取扱い終了ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。種別ランプ 735×965×149 mm材質スチールアズワン品番3-7678-11危険物の類別非危険物





























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)