絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(78)
  • JTC(229)
  • エスコ(184)
  • 武蔵ホルト(181)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(77)
  • MOTUL(77)
  • SOFT99(74)
  • KTC(68)
  • PERMATEX(53)
  • エクソンモービル(52)
  • 旭エンジニアリング(51)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • HKS(46)
  • ミヤサカ工業(42)
  • コスモ石油(41)
  • 呉工業(クレ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン潤滑剤スリーボンド(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(300mL)
当日出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤スリーボンド(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(480mL)
当日出荷
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ スリーボンドスリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプスリーボンド(24件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(480mL)
当日出荷
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
タイプ厚膜ノズルなし液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
マフラー用耐熱塗料 スリーボンドマフラー用耐熱塗料スリーボンド(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(300mL)
当日出荷
耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
塩害用防錆塗装剤(黒色) スリーボンド塩害用防錆塗装剤(黒色)スリーボンド(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)タイプ油性比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)危険物の性状非水溶性
シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性) スリーボンドシャーシー塗装剤 パスターブラック(油性)スリーボンド(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。ブラックタイプ油性・速乾成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
クーラントサプリメント スリーボンドクーラントサプリメントスリーボンド(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(100mL)
当日出荷
超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
用途自動車用、冷却水用添加型強化剤消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。内容量(mL)100使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ラバールーセン 1851 スリーボンドラバールーセン 1851スリーボンド
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、ゴム部品の潤滑トラスコ品番698-7727無色透明容量(mL)300粘度(mPa・s)1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL
ねじ用防錆潤滑剤 1862 スリーボンドねじ用防錆潤滑剤 1862スリーボンド
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。
トラスコ品番552-9773淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P スリーボンドブレーキ&パーツクリーナー TB6602Pスリーボンド
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
用途自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。仕様スプレートラスコ品番857-8217材質主成分:溶剤無色容量(mL)480タイプ速乾性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性入数(本)20
シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性) スリーボンドシャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)スリーボンド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
6日以内出荷
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。クリアタイプ水性・有機則適用外品
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン潤滑剤スリーボンド
5,998税込6,598
1本(200g)
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式チューブ危険物の類別非危険物
エンジンオイルサプリメント 1927E スリーボンドエンジンオイルサプリメント 1927Eスリーボンド
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
潤滑皮膜により、エンジンの保護と耐久性の向上が期待できます。潤滑皮膜により、メカニカルノイズを低減します。
用途エンジンの保護、耐久性の向上に。トラスコ品番553-1385淡茶褐色容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
無滴点ブレーキグリース 1860 スリーボンド無滴点ブレーキグリース 1860スリーボンド
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。
トラスコ品番553-1398容量(g)50粘度ペースト危険物の類別非危険物
シリコーングリース 1855 スリーボンドシリコーングリース 1855スリーボンド
1,298税込1,428
1本
欠品中
ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
トラスコ品番552-9792ベージュ容量(g)10粘度ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B スリーボンド多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816Bスリーボンド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。
トラスコ品番552-9876容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 1809B スリーボンド防錆潤滑剤 1809Bスリーボンド
7,998税込8,798
1缶
5日以内出荷
有機モリブデン配合しています。無臭性です。プラスチックへの影響が少ないです。
トラスコ品番553-1376茶褐色容量(kg)1粘度(mPa・s)880危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
パンドー 19E スリーボンドパンドー 19Eスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0573黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 19D スリーボンドパンドー 19Dスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0572黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 192A スリーボンドパンドー 192Aスリーボンド
52,980税込58,278
1箱(300mL×20本)
9日以内出荷
ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。
用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。トラスコ品番813-0570質量(g)381タイプスプレー危険物の類別非危険物
”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ) スリーボンド”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ)スリーボンド
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシールトラスコ品番552-9860容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200(250)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用オイル・ケミカル