絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
SAE
  • 20W-50(1)
  • 40(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 20(1)
  • 200(1)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
API
  • CC
  • C3(3)
  • CD(1)
  • CE(1)
  • CF(104)
  • CF-4(42)
  • CG-4(2)
  • CH-4(2)
  • CI-4(2)
  • CK-4(2)
  • DH2(4)
  • GF-3(2)
  • GF-5(2)
  • SF(3)
  • SJ(2)
  • SL(52)
  • SM(30)
  • SN(97)
  • SP(103)
  • SQ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラシックモーターオイル SAE 20W-50 LIQUI MOLYクラシックモーターオイル SAE 20W-50LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
5日以内出荷
マイルドにブレンドされたミネラルベースのモーターオイル。マイルドにブレンドされた潤滑剤が要求される製造年1950年以降の、オイルフィルターエレメントを備えたクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用
用途オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISC/SD/SE/CCSAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DD40ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
用途高速艇、ダンプトラックなどSAE40APICC級引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性
エンジンオイル