絞り込み
種類
  • ATF(2)
内容量(L)
  • 20(2)
GM規格
  • DEXRON III
  • DEXRON II(1)
  • DEXRON III-H(1)
  • DEXRON VI(1)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
ブランド
  • Gulf(1)
  • CHUSEI OIL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ATFとは、オートマチックフルードといい、オートマチック変速の自動車に使われるミッションオイル。通常のマニュアル車用のミッションオイルと違い、摩擦調整剤が添加されているのも特徴で、オートマチック車でも確実な変速が可能です。使用に伴なって性能が劣化し、変速時に衝撃を感じたり、加速が悪化するため、20,000km程度で交換するのが望ましいでしょう。製品によって添加物をほとんど含んでいないものから、消泡剤、酸化防止剤などを添加したものまであります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ATF(2)
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
1缶(20L)
取扱停止中
米国GM社デクスロンⅢ適合のオートマチックなランスミッションフルードです。 低温特性に優れ、幅広い運転条件下でもスムーズな変速を確保いたします。
用途オートマチックオイル種類ATFGM規格D-Ⅲ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
ATF/CVTF