絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- JTC(10)
- REX(レックス)[自動車用品](8)
- エスコ(7)
- JUSTRITE(5)
- PRESSOL(5)
- ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(4)
- ピグ(4)
- WOLF'S HEAD(4)
- MYST(3)
- エーモン(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KOTO(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- Sysbel(2)
- カーウェル(2)
- BCI(2)
- アズワン(1)
- 日平機器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
排油処理とは、オイル交換作業の際の廃油処理で使われるオイル機器関連の商品のことです。廃油処理に便利で価格も安いオイル処理ボックスが良く売れています。吸着量は2.5Lから6.5Lまであり、結束バンド付きです。オイル交換時期などを記入できるオイル交換ステッカーも需要がかなりあります。ドラム缶へ廃油を処理する際に使われる廃油じょうごは、廃油を流れやすくするため傾斜がついていることが特長。オイルトレイは、 じょうご型の排出口がついているので、手を汚すことなく廃油処理ができます。

オイル処理ボックス
(3470件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
オイル交換ステッカー
(479件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100枚)当日出荷シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。用途オイル交換時期の確認に。販売区分業務用
ポイパック
エーモン(54件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
オイルトレイ 排出口付
(557件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン販売区分業務用
オイル受皿
エーモン(41件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷注ぎ口・目盛り付で使いやすい。用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
廃油じょうご ドラム缶用
(49件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.68容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155耐熱温度(℃)93販売区分業務用
オイルトレイ 簡易版
(140件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています用途乗用車用材質ポリエチレン質量(kg)0.45容量(L)6.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440販売区分業務用
オイルドレンパン
(67件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物販売区分業務用
オイルステッカー
OTC(48件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(200枚)当日出荷サインペンで書き込むだけの簡単作業! 1シートに10枚シールが貼られています。危険物の類別非危険物
オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付
(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。 廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。 取っ手がついていて持ち運びにも便利です。用途廃油の受け皿や工具入れとして材質スチール(亜鉛メッキ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
廃油じょうご ペール缶用
(57件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93販売区分業務用
廃油処理パック6.5L
MYST¥269~税込¥296~1個当日出荷汚れた各種オイルを簡単に処理できる用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66危険物の類別非危険物
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)
JUSTRITE¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
オイルトレイ トラック・バス用
(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として材質ポリエチレン質量(kg)1.8容量(L)24寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810販売区分業務用
ドラム缶用ジョウゴ
PRESSOL¥13,980税込¥15,3781個欠品中材質本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト質量(g)575容量(L)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×260×210口径(Φmm)250寸法(inch)(口)G2危険物の類別非危険物
オイルキャッチトレイ
ジョイフル¥579税込¥6371個6日以内出荷オイル交換作業時や部品の洗浄等に。車内の整理整頓にも便利です。用途オイル交換材質PP幅(mm)370高さ(mm)95奥行(mm)370危険物の類別非危険物
オイル交換ステッカー
阿部商会¥3,598税込¥3,9581パック(500枚)当日出荷車内やエンジンルーム内に貼り、次回のオイル交換やエレメント交換時期をユーザーにお知らせします。寸法(cm)4×2.5危険物の類別非危険物
ポップアップドラムフィルゲージ
JUSTRITE¥8,998税込¥9,8981個欠品中ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン長さ(cm)約28危険物の類別非危険物
オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き
(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。用途オイルの抜き取りと保管に材質HDPE質量(g)4100容量(L)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885危険物の類別非危険物販売区分業務用
オイル受皿 5L
MYST¥799税込¥8791個当日出荷注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に用途オイル交換時の受け皿に。靴や小物の収納ケースに。パーツの洗浄に材質ポリプロピレン幅(mm)345高さ(mm)82奥行(mm)265容量(L)5危険物の類別非危険物
ポップアップドラムフィルゲージ
JUSTRITE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
オイルトレイ トラックホイール
¥2,198税込¥2,4181個欠品中トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。用途ホイールハブのオイル受けに材質HDPE質量(g)380容量(L)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×246×316危険物の類別非危険物販売区分業務用
ドラム缶スピルパレット(ドレン付)
Sysbel¥45,980~税込¥50,578~1個(220L)ほか当日出荷ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。材質HDPE危険物の類別非危険物
オイル交換ラベル
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
ドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ
Sysbel¥39,980税込¥43,9781個当日出荷フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。 漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット仕様(適用ドラム缶数)2本材質HDPE質量(kg)20.4kgサイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm容量(L)120アズワン品番4-562-03危険物の類別非危険物負荷質量(kg)(最大)1500
リジッドロック クイックバームライト
JUSTRITE¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から31日以内出荷簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー¥45,980税込¥50,5781台当日出荷エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)約576寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140危険物の類別非危険物
オイルドレンパン (クリア)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個翌日出荷外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。材質(本体)PP質量(g)190容量(L)4.5耐熱温度(℃)100本体サイズ(mm)330×330×100危険物の類別非危険物
エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用)
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台31日以内出荷エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)約1134寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140危険物の類別非危険物
オイルハンター
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(100枚)当日出荷ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。仕様給油量:18.23g(1g当り)種別オイル/溶剤用材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50対応オイル吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
リジッドロック クイックバーム
JUSTRITE¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物













































![オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118905-260824-02.jpg)
![13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061015-260824-02.jpg)
![48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061119-260824-02.jpg)

![オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061058-260824-02.jpg)
![オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061101-260824-02.jpg)
![オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061110-260824-02.jpg)
![キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品] キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061067-260824-02.jpg)


![出張用オイルパン17L REX(レックス)[自動車用品] 出張用オイルパン17L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061040-260824-02.jpg)

![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)