クーラント ストレートタイプPrestone3日以内出荷から4日以内出荷
全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ(※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
クーラント 濃縮タイプPrestone4日以内出荷
全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ (※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
容量(mL)2000タイプ濃縮タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3