カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • LLC(クーラント)
絞り込み
ブランド
モノタロウ・古河薬品工業・PITWORK(日産)・ミヤコ自動車・ノーブランド・ジョイフル・ESPER・KYK・YAMAHA(ヤマハ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LLC(クーラント) :「llc 18l」の検索結果

LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
特価
本日10月8日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1331件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(18L)
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • スーパーディーゼルクーラント 古河薬品工業

    スーパーディーゼルクーラント

    古河薬品工業(25件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
    用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ容量(L)18希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液)

    モノタロウ(511件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
    用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)

    スーパーロングライフクーラント

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(18L)
    当日出荷
    希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
    タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
  • ラクラククーラント 古河薬品工業

    ラクラククーラント

    古河薬品工業(149件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(2L)
    当日出荷
    希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
    成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークーラント AF-NAC(原液タイプ) ノーブランド

    スーパークーラント AF-NAC(原液タイプ)

    ノーブランド
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    タイプ希釈不要容量(L)18液色青希釈倍率0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(56件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業

    ロングライフクーラント JIS

    古河薬品工業(80件のレビュー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1缶(200L)
    7日以内出荷
    冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
    用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器

    ミヤコ自動車
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個(20L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • クーラント JIS規格 ミヤコ自動車

    クーラント JIS規格

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(18L)
    当日出荷から3日以内出荷
    自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。
    用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(18L)
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品 ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。 凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。 キャピテーション防止のための特殊添加剤入り
    成分エチレングリコール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ロングライフクーラント JIS ESPER

    ロングライフクーラント JIS

    ESPER
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(18L)
    翌々日出荷
    エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
    成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率要希釈(30~60%)危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-15~-51危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業

    KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20L)
    当日出荷
    成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤トラスコ品番497-4786色緑タイプ希釈タイプ容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 長寿命スーパークーラント 古河薬品工業

    長寿命スーパークーラント

    古河薬品工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。
    容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • プレミアムクーラント 原液 ポリ容器 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 原液 ポリ容器

    ミヤコ自動車
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(20L)
    翌々日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
    用途自動車用クーラント液種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物希釈率(%)50
  • プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス

    ミヤコ自動車
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
    用途自動車用クーラント液付属品コック付タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • スーパーディーゼルクーラント(ピンク) KYK

    スーパーディーゼルクーラント(ピンク)

    KYK
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済

    ミヤコ自動車(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(2L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • スーパーディーゼルクーラント JIS KYK

    スーパーディーゼルクーラント JIS

    KYK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。
    用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)色青容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • プレミアムクーラント 原液 バックインボックス ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 原液 バックインボックス

    ミヤコ自動車
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
    用途自動車用クーラント液付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物希釈率(%)50
LLC(クーラント)